A B Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 2.5 " , Sylinterin tyyppi: Kevään paluu , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Harjattu , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Paine: 100 psi , Kiinnitys: haarukka , Nenäkiinnityslanka: Ei eristetty , Männän materiaali: Kaksitoiminen Buna-N Emralon-päällystetty , Männänvarren materiaali: Metalli , Pivot Reiän halk.: 1 / 2 " , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 1.75 " , Tangon kierteen koko: 5/8 "-18 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Yksinäinen näyttelijä , Raidetangon materiaali: Metalli , Putken materiaali: Alumiini