SAFEWAY Hydraulinen pikaliitin, teräs, 3/8


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Pituus: 2 43 / 64 " , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Temp. Alue: -40 - 250 F , langan koko: 3 / 8 "-18
TyyliMalliTiivistetyyppiYhteyden tyyppiVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräLukitusmekanismiMax. PaineHinta (ei alv)
A
S35-3P
Vanki venttiiliMNPT6 gpmLiitin (runko)kullanmuruHydraulinen kytkimen runkoRuuvaa yhdessä10000 psi€64.52
B
S41-3P
Vanki venttiiliFNPT6 gpmKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippaTyönnä vedä3000 psi€19.95
C
S31-3P
Vanki venttiiliFNPT6 gpmKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippaRuuvaa yhdessä10000 psi€38.65
D
FF495-3
Huuhtele kasvotFNPT10 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runkoTyönnä vedä10000 psi€125.95
E
FF491-3
Huuhtele kasvotFNPT10 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippaTyönnä vedä10000 psi€57.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?