Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56C , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin alisovellus: Jet-pumput , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: Kondensaattori-Käynnistä , Tyyppikilven RPM: 3450 , vaihe: 1 , RPM-alue: 3001-3600 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin tyyppi: Avain