BALDOR MOTOR M3602 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 184 runko | AJ6XJP

BALDOR MOTOR M3602 kolmivaihemoottori, 230/460 V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 184 runko

Varastossa
Tuote: AJ6XJP Malli: M3602

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,995.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria3.1-3.2/1.6
pohjaRG
Vääntömomentti13.9 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys184
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.69 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.19 ampeeria
Napojen lukumäärä08
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor61
TarkistusE
RPM835
Lämpötila Nouse85 astetta C
Tyyppi3531M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 11.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 11.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 7.08 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJänniteHinta
BALDOR MOTOR EM2275 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, 254U Runko | AJ6THF EM22755.000 hv15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V€5,695.15
BALDOR MOOTTORI EM2276 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 256U Runko | AJ6THG EM22767.500 hv25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V€6,847.77
BALDOR MOOTTORI EM3609 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 184 runko | AJ6UBK EM36092.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€1,814.37
BALDOR MOTOR EM3610 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 184 runko | AJ6UBL EM36103.000 hv7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V€1,815.31
BALDOR MOOTTORI EM3611 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182 runko | AJ6UBQ EM36113.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€1,888.95
BALDOR MOOTTORI EM3712 Kolmivaihemoottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 213 Runko | AJ6UEV EM37122.000 hv7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V€2,597.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR M3602 kolmivaihemoottori, 230/460 V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 184 runko
€1,995.61 / yksikkö