Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS CID9S-5 9-nastainen jatkojohdin | AA3KKT 11M940

AUTONICS CID9S-5 jatkojohtosarja, 9-nastainen liitin

Varastossa
Tuote: AA3KKT Malli: CID9S-5Ristiviite: 11M940

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohtosarja
Kaapelin pituus5m
Loppu 1 nastojen lukumäärä9
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Johtimien lukumäärä9
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
AUTONICS CID6S-5 jatkojohtosarja 6-nastainen liitin | AA3KKP 11M937 CID6S-56624AWG-
Tarjouspyyntö
AUTONICS C1D4-5 4-napainen jatkojohtosarja | AC6DDP 32W370 C1D4-5430.08mm€40.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CID9S-5 jatkojohtosarja, 9-nastainen liitin
€88.42 / yksikkö