Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6CYZ3 -liittimen halkaisupultti | AE8FUA

APPROVED VENDOR 6CYZ3-liittimen halkaistu pultti

Varastossa
Tuote: AE8FUA Malli: 6CYZ3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pulttiliitin
YhdistääKupari kuparilankaan
MalliNeliöpää
Pään tyyliNeliöpää
MateriaaliElektrolyyttinen kupari
Min. Napauta Johdin w / 1 Max. Pää (AWG)8 sivua
Lanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)250 kcmil - 1 str

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetangon materiaali (kupari)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CYZ3-liittimen halkaistu pultti
€17.54 / yksikkö