AUTONICS 5 m jatkojohdin


Suodattaa
Kaapelin pituus: 5m , Loppu 2 Pinssien lukumäärä: 4 , IP-luokitus: 67 , Takin väri: Musta , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 3 , NEMA-luokitus: 6P , Temp. Alue: -22 - 176 astetta F
TyyliMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta (ei alv)
A
C1D4-5
430.08mm€40.85
B
CID6S-5
6624AWG-
Tarjouspyyntö
B
CID9S-5
9924AWG€88.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?