GRAINGER Pyörän pyörät


Graingerin pyörät helpottavat raskaiden kuormien, kuten kärryjen, laitteiden ja huonekalujen sujuvaa liikkumista lattioiden ja pintojen poikki. Ne sopivat erinomaisesti varastoihin, tuotantolaitoksiin ja sairaaloihin.

Suodattaa
Laakerin materiaali: Teräs , Laakerityyppi: Rulla , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kovuus: Rockwell 102 E. , Napan materiaali: Teräs , Käyttölämpötila Alue: -65 - 250 astetta F , Kokonaisleveys: 2 7 / 16 " , Vanteen tyyppi: Standardi , Mittausjärjestelmä: Tuuma , Kulutuspinta: Sawtooth , Pyörän tyyppi: Litteä
TyyliMallidurometerPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaNavan pituusKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiHinta (ei alv)
A
P-PH-100X025/075R
---3 1 / 2 "2500 lbs.Kyllä--€86.82
Tarjouspyyntö
B
53CM51
-3 / 4 "-3"300-999 paunaa.Kyllä--€72.95
Tarjouspyyntö
A
UOT-1030-12
---3 1 / 2 "2000 lbKyllä--€316.56
A
SWB-0520-08
---2 7 / 16 "500 lbKyllä--€37.17
A
GTB-0620-08
---2 7 / 16 "1500 lbKyllä--€88.96
C
P-PH-060X025/075R
---3 1 / 2 "1600 lbKyllä--€37.20
A
SWB-0620-08
---2 7 / 16 "600 lbKyllä--€49.01
A
SWB-0820-08
---2 7 / 16 "700 lbKyllä--€54.59
D
FSR-0625-12
-3 / 4 "Raskas3.5 "5000 lbEiKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiMukana€191.95
A
P-PH-080X025/075R
---3 1 / 2 "2000 lbKyllä--€44.65
E
400K87
65 Ranta D25 / 64 "Kevyt ja keskitasoinen käyttö1 9 / 16 "450 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiEi sisälly€13.82
F
400K85
65 Ranta D25 / 64 "Kevyt ja keskitasoinen käyttö1 9 / 16 "300 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiMukana€6.37
G
GTB-0820-08
75 Ranta D1 / 2 "Keskitasoinen2.437 "1800 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiMukana€119.35
H
063 NY03
80 Ranta D25 / 64 "Keskitasoinen1.187 "260 lbKylläÖljyt, rasvat, emäkset, saippuatEi sisälly€4.46
I
P-NMB-080X020 / 050K
80 Ranta D1 / 2 "Raskas2.437 "3000 lbKylläKemikaalit, öljy, vesiMukana€144.44
I
P-NMB-100X030 / 075K
80 Ranta D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lbKylläKemikaalit, öljy, vesiMukana€498.49
I
P-NMB-060X030 / 075K
80 Ranta D3 / 4 "Extra Super Duty3.5 "7200 lbKylläKemikaalit, öljy, vesiMukana€147.51
J
400K88
85 Ranta A25 / 64 "Kevyiden1 9 / 16 "200 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiMukana€6.62
K
CDP-G-22
87 Ranta A2"Keskitasoinen3.25 "2300 lbKylläVesi, öljyt, kemikaalit ja useimmat hapotMukana€133.90
L
P-UY-100x030 / 075K
92 Ranta A3 / 4 "Raskas3.5 "3000 lbKylläKemikaalit, öljyt, vesiMukana€228.61
M
P-UGA-080X020 / 050K
92 Ranta A1 / 2 "Keskitasoinen2.437 "1500 lbKylläHapot, kemikaalit, öljyMukana€108.81
N
GTH 252
92 Ranta A1"Raskas3.625 "3960 lbKylläKemikaalit, öljyt, vesiMukana€363.05
L
P-UY-080x030
92 Ranta A3 / 4 "Keskitasoinen3.5 "2500 lbKylläHapot, kemikaalit, öljyMukana€167.09
N
GTH 302
92 Ranta A1"Raskas3.625 "5300 lbKylläKemikaalit, öljyt, vesiMukana€565.24
O
GB 160 / 25K
92 Ranta A63 / 64 "Keskitasoinen2.375 "1760 lbKylläHapot, kemikaalit, öljyEi sisälly€205.87
P
400K33
95 Ranta A5 / 16 "Kevyt ja keskitasoinen käyttö1.625 "350 lbKylläKemikaalit, useimmat hapot, öljy, vesiEi sisälly€17.26
Q
PC-080x020 / 050R
145 HB1 / 2 "Keskitasoinen2.437 "1400 lbKylläÖljytMukana€33.02
Q
PC-060x020 / 050R
145 HB1 / 2 "Keskitasoinen2.437 "1200 lbKylläÖljytMukana€26.72

Ominaisuudet

  • Graingerin pyörissä on kuulalaakerijärjestelmä, joka varmistaa tasaisen ja tehokkaan liikkeen myös raskaassa kuormituksessa.
  • Niissä on lämpöä kestävä kumiyhdiste, jonka ansiosta ne toimivat äärimmäisissä ympäristöissä pakkasesta paahtavaan lämpöön.
  • Nämä pyörivät pyörät on varustettu pikalukitusmekanismilla, joka helpottaa asennusta ja irrotusta, mikä säästää aikaa ja vaivaa.
  • Niissä on nylonrakenne pitoa ja hallintaa varten, mikä vähentää liukastumisriskiä.
  • Näitä pyöriä voidaan käyttää lämpötiloissa -20 - 180 astetta F.
  • Niissä on jauhemaalattu teräsnapa korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Näitä pyöriviä pyöriä on saatavana 200 - 7200 lb:n kuormitusluokissa.
  • Niissä on pehmeä kulutuspinta sen jälkiä jättämättömään kategoriaan.

Usein kysytyt kysymykset

Onko nämä pyörät helppo asentaa?

Kyllä, ne on varustettu pikalukitusmekanismilla, mikä yksinkertaistaa asennusta ja säästää aikaa.

Voiko näitä pyöriä käyttää epätasaisilla pinnoilla?

Kyllä, nämä pyörät kestävät jonkin verran epätasaisuuksia, mutta ne sopivat parhaiten suhteellisen tasaisille pinnoille, kuten betonille.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean pyörän koon?

Pyörän koon valinta riippuu käyttökohteesta ja kuormitusvaatimuksista. Suuremmat pyörät ovat yleensä parempia raskaammille kuormille ja karkeammille pinnoille.

Mitä eroa on pehmeän ja kovan kulutuspinnan pyörillä?

Pehmeät kulutuspintapyörät tarjoavat pehmeämmän, hiljaisemman ajon ja paremman lattiansuojan, kun taas kovat kulutuspintapyörät ovat kestävämpiä, mutta voivat olla äänekkäämpiä ja voivat mahdollisesti merkitä lattioita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?