Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS C1D4-5 4-napainen jatkojohtosarja | AC6DDP 32W370

AUTONICS C1D4-5 jatkojohtosarja, 4-nastainen liitin

Varastossa
Tuote: AC6DDP Malli: C1D4-5Ristiviite: 32W370

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohtosarja
Kaapelin pituus5m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPistoke
Loppu 2 nastojen lukumäärä4
Lanka 2M12
IP-luokitus67
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet3
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä3
Temp. alue-22 - 176 astetta F
Langan koko0.08mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)18.7
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)
    • 2. loppu sukupuoli (mies)
    • End 2 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 2 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
AUTONICS CID6S-5 jatkojohtosarja 6-nastainen liitin | AA3KKP 11M937 CID6S-56624AWG-
Tarjouspyyntö
AUTONICS CID9S-5 9-nastainen jatkojohdin | AA3KKT 11M940 CID9S-59924AWG€88.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS C1D4-5 jatkojohtosarja, 4-nastainen liitin
€40.85 / yksikkö