AUTONICS

Autonics-luettelo sisältää valosähköisiä antureita, valokuituantureita, alueantureita,pyörivät kooderit, läheisyysanturit ja paineanturit. Brändin valosähköiset anturit on suunniteltu havaitsemaan esineiden poissaolo, läsnäolo tai etäisyys valolähettimen ja -vastaanottimen avulla. Näissä antureissa on NPN-, PNP- tai relepiiri, ja ne voivat toimia lämpötiloissa -25–65 astetta F. Autonics tarjoaa myös kaksi- ja viisivaiheisia askelmoottoreita, jotka voivat muuntaa sähköenergian pyörimisenergiaksi.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

AUTONICS-läheisyysanturit ja kytkimet

Läheisyysanturit ja kytkimetSisältää erilaisia ​​kapasitiivisia ja induktiivisia Autonics-lähestymisantureita, joiden halkaisija ja pituus ovat erilaiset. Ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat kosketuksettoman tunnistuksen (10 tuotetta)

AUTONICS Valosähköiset anturit

Valosähköiset anturitSisältää laajan valikoiman rele-, NPN- ja PNP-piirityyppisiä Autonics-valosähköisiä antureita, jotka voivat toimia lämpötiloissa -13 - 149 astetta F. Saatavana eri pituuksina ja runkomateriaaleina(7 tuotetta)

AUTONICS Laskurit

laskuritIhanteellinen tietyn signaalin taajuuden ja kahden erillisen prosessoidun signaalin välisten aikavälien mittaamiseen. Siinä on LCD/LED-näyttö, jossa on helppolukuisia merkkejä. Saatavana 4-, 5-, 6- ja 8-numeroisina malleina   (9 tuotetta)

AUTONICS digitaaliset paneelimittarit

Digitaaliset paneelimittaritSuunniteltu näyttämään ja mittaamaan monenlaisia ​​sähköisiä muuttujia ja prosesseja, kuten jännitteiden, nopeuksien ja virtavirtojen valvontaa. Varustettu LED-/LCD-näytöillä numerotulosten lukemiseen. Saatavana 3.5- ja 4-numeroisina malleina (13 tuotetta)

AUTONICS Pyörivät anturit

KiertokooderitSisältää akselityyppiset / onttoakseliset Autonics-pyörivät anturit pyörivän akselin asennon seuraamiseen. Saatavilla eri pituuksilla ja akselihalkaisijoilla(19 tuotetta)

AUTONICS lämpötilansäätimet

lämpötilan säätimetIhanteellinen käytettäväksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä lämpötilojen tarkkailuun ja säätämiseen. Siinä on termistorianturi, ja sitä tarjotaan erilaisilla tulojänniteluokilla(2 tuotetta)

AUTONICS Askelmoottorit

Stepper MotorsKaksi- / viisivaiheiset suuritehoiset askelmoottorit, joissa on korkea pitomomentti ja hammastetut sähkömagneetit. Soveltuu käytettäväksi autojen mittareissa, automatisoiduissa tuotantolaitteissa, lääketieteellisissä skannereissa ja digitaalikameroissa(7 tuotetta)

AUTONICS kuituoptiset anturit

Kuituoptiset anturitSuunniteltu signaalien siirtämiseen etäanturista PLC:hen, tietokoneeseen ja PMC:hen signaalinkäsittelyä varten. Siinä on kompakti rakenne, eikä se vaadi ylimääräistä virtalähdettä. Saatavana NPN- ja PNP-piireissä (3 tuotetta)

AUTONICS Paneelikiinnitteiset kierroslukumittarit

Paneeliasennetut takometritSoveltuu taajuuden, kierroksen, absoluuttisen suhteen tai nopeuden mittaukseen. Siinä on 5-numeroinen, 7-segmenttinen LED, joka näyttää lukemat eri yksiköissä (mukaan lukien rpm, rps, Hz, kHz, s ja min) ja tarjotaan eri tulojännitteillä(6 tuotetta)

AUTONICS Askelmoottorien ajurit

Askelmoottorien ohjaimetKaksi- ja viisivaiheiset MD-sarjan askelmoottoriohjaimet, jotka on suunniteltu tarjoamaan erittäin tarkka paikannus ja hitaat kierrokset. Ominaisuus säädettävä käynnistys-/pysäytysvirta, itsediagnostiikkatestitoiminto ja tulopulssitaajuus jopa 1000 kpp(2 tuotetta)

AUTONICS Aikaviivereleet

Aikaviive releetCE-sertifioidut 8/11-napaiset aikareleet on suunniteltu ohjaamaan elektronisen laitteen koskettimien avaamista tai sulkemista. Ominaisuudet ovat puolijohdetekniikka, nopea liitettävyys ja aika-asetusalue 0.01 sekunnista 9999 tuntiin(1 tuote)

AUTONICS Tuntimittarit

TuntimittaritAC-tuntimittarit ovat ihanteellisia kuluneen ajan kirjaamiseen ja seuraamiseen sekä laitteiden ajoajan kirjaamiseen, jotta varmistetaan kalliiden koneiden asianmukainen huolto. Voi näyttää lokitetut ajoitukset joko tunnissa tai kymmenesosissa (2 tuotetta)

AUTONICS Valosähköiset alueanturit

Valosähköiset anturitSisältää pinta-anturit, joilla on nopea vasteaika ja etäisyyden tunnistus jopa 7 m. Ihanteellinen kohteiden tunnistamiseen rajoitetuilla alueilla ja saatavana erilaisilla IP-luokilla ja korkeuksilla(12 tuotetta)

AUTONICS Motion Control -kytkimet

LiikkeenohjauskytkimetTarkoitettu helpottamaan tarkkaa vääntömomentin, kulma-asennon ja nopeuden siirtoa ja soveltuu käytettäväksi mittauslaitteiden, lääketieteellisten laitteiden ja robottien kanssa. Muovinen rakenne, ja sitä tarjotaan eri poraushalkaisijoilla, kokonaispituuksilla ja ruuveilla(2 tuotetta)

AUTONICS Painekytkinten anturiyhdistelmät

Painekytkinanturin yhdistelmätSisältää CE-sertifioidut paineanturit, jotka voivat mitata ja näyttää öljyn, nesteen ja kaasun paineita. Ominaisuus huippuarvon valvonta, korkea näytön tarkkuus, tärinän esto, nollapisteen säätö ja maksimikäyttöpaine 217.5 psi(2 tuotetta)

AUTONICS Valosähköiset anturikaapelit

Valosähköiset anturikaapelitSuunniteltu käytettäväksi valosähköisten tai läheisyysantureiden kanssa tarkan signaalin tai tiedonsiirron varmistamiseksi. Siinä on polyeteenivaippa ja kierteitetty kärki, ja se voi toimia lämpötiloissa -40-158 Fahrenheit-astetta(1 tuote)

AUTONICS Anturijohdot

Anturin johtosarjatNEMA 6P / 4X jatkojohtosarjat ja alue-anturin lähetin- ja vastaanotinjohtosarjat, jotka on suunniteltu käytettäväksi läheisyysanturien ja pyörivien kooderien kanssa. Voi toimia lämpötiloissa -22 - 176 astetta F ja saatavana eri pituuksilla(5 tuotetta)

AUTONICS digitaaliset paneeliasennettavat lämpömittarit

Digitaaliset paneeliasennettavat lämpömittaritSuunniteltu tarjoamaan vapaa-ajan ajoneuvojen, lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden sekä teollisuusuunien lämpötilalukemia. Mukana valmiiksi poratut reiät, jotka helpottavat asennusta, ja 9 V: n akkuvarmuus takaavat keskeytymättömät lukemat   (1 tuote)

AUTONICS askelmoottoriohjaimet

Askelmoottorin ohjaimetCE-hyväksytyt ja RoHS-yhteensopivat askelmoottoriohjaimet, jotka ovat yhteensopivat sekä 2- että 5-vaiheisten liikkeenohjausjärjestelmien kanssa. Ominaisuus 12 ohjauskomentoa, 64 erilaista toimintavaihetta, 4 toimintatilaa ja suurin lähtöpulssitaajuus 4 Mpps(1 tuote)

AUTONICS Moottoritarvikkeet

MoottoritarvikkeetSisältää UL-listatut ja RoHS-yhteensopivat askelmoottorinauhakaapelit käytettäväksi askelmoottorien ohjaimien 5PFF4, 5PFF5, 5PFF6 ja 5PFF7 kanssa; ja askelmoottorin liikeohjaimet 5PFF8 ja 5PFF9. Suunniteltu yhdistämään ohjain ohjaimeen ja saatavana eri pituuksina(3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Autonics MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Fervi- ja Extech-mallinumeroihin askelmoottoreille, digitaalisille paneelilämpömittareille ja kierroslukumittareille. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Autonics-tuote.

Lähetys

Nämä Autonics-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen merkin tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Autoniikasta

Autonics-luettelo sisältää valosähköisiä antureita, valokuituantureita, alueantureita,pyörivät kooderit, läheisyysanturit ja paineanturit. Brändin valosähköiset anturit on suunniteltu havaitsemaan esineiden poissaolo, läsnäolo tai etäisyys valolähettimen ja -vastaanottimen avulla. Näissä antureissa on NPN-, PNP- tai relepiiri, ja ne voivat toimia lämpötiloissa -25–65 astetta F. Autonics tarjoaa myös kaksi- ja viisivaiheisia askelmoottoreita, jotka voivat muuntaa sähköenergian pyörimisenergiaksi.

Tärkeimmät kauppanimet

BS4-sarjan fotomikroanturit

BS4-sarjan fotomikroanturit

Nämä kompaktit anturit on suunniteltu minimoimaan vieraiden aineiden aiheuttamat virheet ja tarjoavat hyvän näkyvyyden toimintailmaisimilla, jotka mahdollistavat selkeän näkymän useista suunnista. Niissä on ainutlaatuinen muotoilu, joka tarjoaa maksimaalisen iskun- ja tärinänkestävyyden, ja niissä on sisäänrakennettu liitin...

r mahdollistaa asennuksen rajoitettuun tilaan. Malleja on saatavana 7 eri muodossa (K, L, R, T, TA, F ja Y).

SPRM-sarjan monikanavaiset tehoohjaimet

SPRM-sarjan monikanavaiset tehoohjaimet

Nämä tehonsäätimet sopivat puolijohteisiin, näytön lämmönsäätimiin ja reflow-koneisiin säätämään lämpötilaa tarkasti käytön aikana. Niissä on 4-rivinen LCD-näyttö, joka tarjoaa reaaliaikaisen kuormitusvirran (A), jännitteen (V), tehon (%), lämpötilan (°C), resistanssin (ohm) ja tehon valvonnan....

r (kWh) tarkkaan tehonsäätöön. Mallit ovat saatavilla yksi- ja kolmivaiheisina kokoonpanoina.

MU-sarjan magneettiset läheisyysanturit

MU-sarjan magneettiset läheisyysanturit

Näissä läheisyysantureissa on jännitteetön tunnistusmenetelmä, joka mahdollistaa valoa estävän levyn havaitsemisen myös sähkökatkon aikana. Ympäristön valo ei vaikuta niihin, ja ne voidaan asentaa erityisiin ympäristöihin, kuten lasihisseihin tarkan asennon ohjaamiseksi. Niissä on maksimi...

um tunnistusetäisyys on 30 mm, ja niitä on saatavana kaapeli- ja ei-kaapeliliitinversioina asennuksen joustavuuden vuoksi.

TH4M-sarjan lämpötila-/kosteussäätimet

TH4M-sarjan lämpötila-/kosteussäätimet

Nämä säätimet käyttävät THD-RM-lämpötila-/kosteusanturia antamaan samanaikaiset lämpötilan ja kosteuden ohjauslukemat. Niissä on suuri LCD-näyttö, jossa on helposti luettavat PV-merkit, jotka takaavat näkyvyyden eri ympäristöissä. Niiden kompakti muotoilu minimoi asennustilan ja niitä käytetään ...

leivontakäymiskoneissa sopivan lämpötilan ja kosteuden ylläpitämiseksi taikinan käymistä varten.

Autoniikka Kilpailuedut

LiDAR anturit

LiDAR anturit

LSC-sarjan antureissa on 270 asteen tunnistuskulma ja jopa 25 metrin etäisyys kohteen läsnäolon havaitsemiseksi. Näissä laserskannereissa on Ethernet/Bluetooth-yhteys, mikä mahdollistaa helpon parametrien asettamisen PC- ja mobiilisovelluksissa. Niissä on 16 kenttäsarjaa ja opetustoimintoja, jotka asettavat automaattisesti optimaaliset tunnistusalueet ja kaikki...

joustava asennus. Niitä käytetään laajalti sovelluksissa, mukaan lukien OHT (nostohissikuljetus), pakatut tavarankuljettimet, vähittäiskaupat ja automatisoidut ohjatut ajoneuvot.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä läheisyysanturi tekee?

Läheisyysanturit soveltuvat lähellä olevien esineiden (metallisten tai ei-metallisten) havaitsemiseen tai havaitsemiseen ilman fyysistä kosketusta. Ne toimivat parametreilla, kuten antureilla, äänellä, valolla, infrapunasäteilyllä (IR) ja sähkömagneettisilla kentillä havaitakseen kohteen 3–30 mm:n alueella.

Mikä on pyörivien antureiden tehtävä?

Nämä anturit havaitsevat sijainnin ja nopeuden muuntamalla pyörivät mekaaniset siirtymät sähköisiksi signaaleiksi. Ne on asennettu suurinopeisiin moottoreihin havaitsemaan moottorin nopeus ja kulma moottorin pyörimisen ohjaamiseksi.

Mikä on puolijohderele?

Puolijohderele (SSR) on elektroninen kytkinlaite, joka kytkeytyy päälle/pois, kun ulkoinen jännite (AC tai DC) syötetään sen ohjausliittimiin. Tämä rele eliminoi tehokkaasti tavanomaisten mekaanisten releiden ja induktiivisten kuormien kaatumisen, sähköisen melun ja kosketusten pomppimisen.