AUTONICS CID6S-5 jatkojohtosarja 6-nastainen liitin | AA3KKP 11M937

AUTONICS CID6S-5 jatkojohtosarja, 6-nastainen liitin

Tuote: AA3KKP Malli: CID6S-5Ristiviite: 11M937

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohtosarja
Kaapelin pituus5m
Loppu 1 nastojen lukumäärä6
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
Johtimien lukumäärä6
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483908080
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
AUTONICS CID9S-5 9-nastainen jatkojohdin | AA3KKT 11M940 CID9S-59924AWG€88.42
AUTONICS C1D4-5 4-napainen jatkojohtosarja | AC6DDP 32W370 C1D4-5430.08mm€40.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS CID6S-5 jatkojohtosarja, 6-nastainen liitin