Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 66605J-3EB kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AE6MRC 5U669

ARO 66605J-3EB Kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f

Varastossa
Tuote: AE6MRC Malli: 66605J-3EBRistiviite: 5U669
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
€1,478.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
PallomateriaaliSantopreeni (R)
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista istuimen materiaalipolypropeeni
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Korkeus7.25 "
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 2 "
Pituus11.5 "
JakokytkentäMoniportti
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 32 "
Max. Virtaus13 GPM
Maks. Flow GPM13
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva10 ft.
Itseimevä märkä15 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0185
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tässä ARO-kaksoiskalvopumpussa on jousiavusteinen ilmaventtiili, jossa on omat tiivisterenkaat korkeapainevirtauksen luomiseksi. Sen avulla käyttäjät voivat pumpata lietteitä, liuottimia ja muita korkean viskositeetin nesteitä tehokkaasti. Tämä pumppu on hyödyllinen viemärissä ja jätevesien käsittelyssä.

Ominaisuudet:

  • Tämän ARO-kaksoiskalvopumpun pieni koko tekee siitä ihanteellisen OEM-sovelluksiin.
  • Siinä on pultattu rakenne vuotamattomaan nesteiden käsittelyyn.
  • Tämä ilmakäyttöinen pumppu on varustettu ARO:n tasapainottamattomalla ilmaventtiilillä, joka varmistaa toiminnan pysähtymisen.
  • Sen modulaarinen rakenne takaa optimaalisen ilmantehokkuuden ja helpon huollon.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • ARO 66073-1 lentoyhtiön liitäntäsarja: Nämä sarjat sisältävät suodattimen/säätimen mittarilla, FNPT-ilmaliittimen ja MNPT-putkiliittimen tämän kaksoiskalvopumpun asianmukaisia ​​liitäntöjä ja sujuvaa toimintaa varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • REACH
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä materiaalista tämä kaksoiskalvopumppu on valmistettu?

A.

  • Kalvo ja pallot - Santoprene
  • Tarkista istuin ja kotelo - polypropeeni

K. Mikä on suurin paine, jonka tämä pumppu voi luoda?

A. ARO 66605J-3EB kaksoiskalvopumppu voi luoda enintään 100 psi:n paineen.

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka tämä pumppu kestää?

A. ARO 66605J-3EB kaksoiskalvopumppu kestää nesteen maksimilämpötilan 150 astetta F.

K. Mikä on suurin virtausnopeus, jonka tämä pumppu voi tuottaa?

A. 13 GPM.

K. Mikä on kaksoiskalvopumppu?

V. Se on iskutilavuuspumppu, joka koostuu kahdesta kalvosta. Nämä kalvot liikkuvat edestakaisin ja muodostavat väliaikaisen kammion. Tämä kammio sekä imee että poistaa nestettä pumpun läpi. Nämä kalvot toimivat erottimena ilman ja nesteen välillä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaLeveysyhteys StyleHinta
ARO 666053-388 kaksikalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretaanipolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,513.67
ARO 66605J-344 PTFE kaksoiskalvopumppu, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F13.875 "NPT€1,814.60
ARO 666053-344 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,839.31
ARO PD05P-ALS-KAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)14 GPM100 psi200-astetta F-NPT€2,794.12
ARO PD05R-ASS-SAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs12 gpm100 psi200-astetta F-NPT€3,255.09
ARO PD05R-AAS-PAA-B kaksoiskalvopumppu, alumiini, 1/2 tuumaa | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini12 gpm100 psi150-astetta F8.187 "NPT€1,496.08
ARO PD03P-ARS-PAA kaksoiskalvopumppu 3/8 tuumaa 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopreeni (R)polypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€832.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 66605J-3EB Kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f
€1,478.16 / yksikkö