JB INDUSTRIES DV-85N -poistopumppu 3.0 cfm 1/2 hv 6 jalkaa | AB3DDL 1RK24

JB INDUSTRIES DV-85N-evakuointipumppu 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 Feet

Varastossa
Tuote: AB3DDL Malli: DV-85NRistiviite: 1RK24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€784.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Vahvistimet AC7.5
Rungon materiaaliPlatina
Johto6 ft.
Siirtymä3.0 cfm
HP1/2
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "ja 3/8" leimahtaa
Öljykapasiteetti21 oz.
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus14.5 "
kokonaisleveys5.625 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.32
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (15 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäTuloaukon kokoÖljykapasiteettiHinta
JB INDUSTRIES DV-200N -poistopumppu 7.0 CFM 1/2 Hv 6 jalkaa | AB3DDK 1RK23 DV-200N7.0 cfm3/8 tuuman, 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman soihdutus14.5 oz.€1,043.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES DV-85N-evakuointipumppu 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 Feet
€784.98 / yksikkö