Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA-lämmönvaihdin 14 levyä 0.0159 Gal / Chnl | AH2PZB 2NXU5

BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA lämmönvaihdin 14 levyä 0.0159 Gal/Chnl

Varastossa
Tuote: AH2PZB Malli: BPR410-14-LCARistiviite: 2NXU5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€916.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihdin
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, CRN, ASME
Koko50
Yhteys1 "MNPT, 1/2" ja 7/8 "SW
Korkeus12.2
Pituus1.76
MateriaaliKupari, ASTM 316L ruostumaton teräs
Paine435 PSIG-suunnittelu
Lämpötila-40 - 300
TyyppiJuotettu levy
tilavuus0.0159
Paino6.66

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.573
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levyt: 14
    • Pinta-ala levyä kohti (Sq.-Ft.): 0.281

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötilaViraston vaatimustenmukaisuusKokoTyyppitilavuusPainoLeveysYhteysHinta
BELL & GOSSETT BP422-30-LCA-lämmönvaihdin 30 levyä 0.0704 Gal / kanava | AC2XTQ 2NXT7 BP422-30-LCA-40 - 300 F-225 GPMJuotettu levy0.070444.5 paunaa.7.48 "2 "MNPT€4,252.37
BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA-lämmönvaihdin juotettu levy 317 Btu | AF243CWC 2RGC6 BPDW415-20 LCA-40 - 300 F-50 GPMJuotettu levy kaksinkertainen seinä0.027329.6 paunaa.4.37 "1 "MNPT€3,323.63
BELL & GOSSETT BP400-20-LCA -lämmönvaihdin 20 levyä 0.0076 Gal / kanava | AF9JNX 2NXR1 BP400-20-LCA-40 - 300 F-25 GPMJuotettu levy0.00764.1 paunaa.568697 "3/4 "MNPT€750.08
BELL & GOSSETT BP410-30-LCA -lämmönvaihdin 30 levyä 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYX 2NXR6 BP410-30-LCA-40 - 300UL, CRN, ASME50Juotettu levy0.015911.3-1 "MNPT€1,268.33
BELL & GOSSETT BP410-50-LCA Lämmönvaihdin 50 Levyä 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYY 2NXR8 BP410-50-LCA-40 - 300UL, CRN, ASME50Juotettu levy0.015917.1-1 "MNPT€1,727.32
BELL & GOSSETT BP410-60-LCA -lämmönvaihdin 60 levyä 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYZ 2NXR9 BP410-60-LCA-40 - 300UL, CRN, ASME50Juotettu levy0.015920-1 "MNPT€1,958.55
BELL & GOSSETT BP412-30-LCA -lämmönvaihdin 30 levyä 0.0159 Gal / Chnl | AH2PZA 2NXT4 BP412-30-LCA-40 - 300UL, CRN, ASME50Juotettu levy0.015911.3-1 "MNPT€1,515.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA lämmönvaihdin 14 levyä 0.0159 Gal/Chnl
€916.65 / yksikkö