YELLOW JACKET Tyhjennyspumput


Yellow Jacket -tyhjiöpumput ovat mekaanisia laitteita, jotka soveltuvat kaasu- ja ilmamolekyylien poistamiseen suljetulta alueelta. Tyhjiöpumppuja voidaan käyttää useilla eri aloilla ja sovelluksissa ilman ja kaasun molekyylien poistamiseen prosessista, joka käsittää elintarvike- ja juomateollisuuden, puolijohteet ja sähköt...ctroniikkateollisuus, lääketiede, puuntyöstö ja paljon muuta. Näitä tyhjiöpumppuja on saatavana kuivina tai märkäversioina niiden läpi kulkevasta väliaineesta riippuen.Lue lisää

Suodattaa
HP: 1/2 , Hz: 60 , Kokonaiskorkeus: 11.5 " , Kokonaisleveys: 6" , Jännite: 115 VAC
TyyliMalliVahvistimet ACRungon materiaaliSiirtymäTuloaukon kokoÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta (ei alv)
A
93600
-Alumiini7.0 cfm1/4 "ja 3/8" leimahtaa28 oz.16.25 "€838.36
B
93580
6.2Metalli8.0 cfm1/4 "ja 1/2" leimahtaa32 oz.16.75 "-
Tarjouspyyntö
C
93590
10.0Alumiini11.1 cfm1/4 "ja 1/2" leimahtaa44 oz.17.5 "-
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Yellow Jacket -tyhjiöpumpun ensisijainen tehtävä on säätää painetta suljetussa tilassa täydellisen tai osittaisen tyhjiön tuottamiseksi joko kemiallisesti tai mekaanisesti. Paine yrittää aina tasapainottaa kiinnittyneiden alueiden välillä, kun kaasumolekyylit virtaavat korkeasta alhaiseen täyttäen koko tilavuuden alueen.
  • Siten jos uusi matalapainetila otetaan käyttöön, kaasu virtaa luonnollisesti korkeapainealueelta uudelle matalapaineiselle alueelle.
  • Huomaa, että tämä tyhjiöprosessi ei synny ?imellä? kaasuja vaan pakottamalla molekyylejä.
  • Tyhjiöpumput siirtävät kaasumolekyylejä tehokkaasti alueelta toiselle luoden tyhjiön muuttamalla korkean ja matalan paineen tiloja.

Ominaisuudet

  • Yellow Jacket -tyhjiöpumpuissa on raskaat laakerit ja roottorit sekä sisäänrakennetut jäähdytysrivat jäähdyttämään pumppua, mikä parantaa suorituskykyä.
  • Niissä on leveä suuaukkoinen öljysäiliön portti mukavaan, puhtaampaan täyttöön ja suuri messinkiöljyn tyhjennys, joka helpottaa nopeaa öljynvaihtoa.
  • Näissä tyhjiöpumpuissa on eristysventtiili, joka mahdollistaa öljynvaihdon menettämättä tyhjiötä yksikössä, ja kaasun painolastiventtiili, joka pitää öljyn puhtaana märän järjestelmän evakuoinnin aikana.
  • Niiden mukana tulee sopiva olkahihna, joka mahdollistaa vaivattoman kuljetuksen pitkillä osilla sisäänrakennetuilla kiinnityspisteillä.
  • Niissä on sisäinen imuventtiili, joka pysäyttää öljyn palaamisen yksikköön tehohäviön aikana.
  • Näissä Yellow Jacket -tyhjiöpumpuissa on raskaat teräskahvat, jotka tarjoavat mukavan kantamisen, ja nostokoukku pumppujen nostamiseksi katoille.

Usein kysytyt kysymykset

Miten 2-vaiheiset tyhjiöpumput eroavat 1-vaiheisista tyhjiöpumpuista?

Kaksivaiheisessa tyhjiöpumpussa on kaksi roottoria ja siivet. Ensimmäinen vaihe luo tyhjiön ja toinen vaihe puhdistaa järjestelmän ohjaten syvemmälle lopulliselle tyhjiötasolle. Tämän seurauksena kaksivaiheiset pumput voivat tuottaa syvemmän tyhjiön kuin yksivaiheiset pumput.

Mitä tarkoitamme CFM:llä tyhjiöpumpussa?

CFM tai kuutiojalkaa minuutissa on tyhjiöjärjestelmän läpi virtaavan ilman mittaus.

Kuinka valitsemme tyhjiöpumpun?

Tyhjiöpumppua valitessaan käyttäjien tulee ottaa huomioon tekijöitä, kuten tyhjiön taso ja pumppausnopeus, prosessin tai sovelluksen vaikutus pumppuun ja pumpun vaikutus prosessiin tai sovellukseen. Käyttäjien tulee myös tarkistaa pumppuun liittyvät huoltokustannukset.

Minkä tyyppistä öljyä tyhjiöpumpussa käytetään?

Suuressa pyörivässä mäntätyhjiöpumpussa käytetty öljy on mineraaliöljyä, joka on tislattu höyrynpaineensa alentamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?