Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YMN1 Megaphone Halkaisija 9 tuumaa Kantama 1 mailia | AD3EJL 4PD84

APPROVED VENDOR 3YMN1 Megafonin halkaisija 9 tuumaa Kantama 1 mailia

Varastossa
Tuote: AD3EJL Malli: 3YMN1Ristiviite: 4PD84

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMegafoni
Paristot vaaditaanC
SisäänrakennettuPuhu, pilli, sireeni
Pituus14 "
Paristojen määrä8
Toiminta-alue1 maili
Huippulähtöteho25 W
TyyppiSisällä ulkona

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8518500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello (ABS-muovi)
    • Bell Dia. (Tuumaa) (9)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParistot vaaditaanPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YML8 Megaphone Halkaisija 7 3/4 tuumaa Kantama 5/8 mailia | AD3EJJ 4H973 3Yml8AA12 "€243.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YML9 megafonin halkaisija 8 1/2 tuuman alue 1 maili | AD3EJK 3Yml9C14.25 "€302.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4H973 Megafoni/torvi 15 W | AD7XMU 4H973C13.3 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PD84-megafoni 25 W | AD9BZB 4 PD84C13 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YMN1 Megafonin halkaisija 9 tuumaa Kantama 1 mailia
€315.13 / yksikkö