WATTS BF-03-sarjan täyden renkaan tyyliset läppäventtiilit


Suodattaa
Levyn materiaali: Pehmeä rauta , Tuloliitäntä: Heinäkuu , Sisääntulon tyyppi: Heinäkuu , Max. Työpaine: 200 PSI , Mfr. Sarja: BF-03 , Pistorasialiitäntä: Heinäkuu , Pistorasiatyyppi: Heinäkuu , Venttiilin suunnittelu: Heinäkuu
TyyliMalliAkselin materiaaliRungon materiaaliOhjausMärkä toimintamomenttiKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
BF-03-111-10-M2
416 Ruostumaton teräsPehmeä rauta-390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"5 ° F4"€428.04
Tarjouspyyntö
B
BF-03-111-15-M2 4
Ruostumaton teräsRautaVivukahva390 "- Lbs.644 "- Lbs.4"33 astetta F4"€344.84
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-1G-M2 12
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä3300 tuumaa-paunaa.7071 tuumaa-paunaa.12 "33 ° F12 "€2,533.52
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-1G-M2 3
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä250 tuumaa-paunaa.387 tuumaa-paunaa.3"33 ° F3"€633.38
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-25-M2 3
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva250 tuumaa-paunaa.387 tuumaa-paunaa.3"33 ° F3"€302.02
A
BF-03-111-15-M2 2
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva134 tuumaa-paunaa.214 tuumaa-paunaa.2"33 ° F2"€227.30
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-25-M2 12
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva3300 tuumaa-paunaa.7071 tuumaa-paunaa.12 "33 ° F12 "€1,642.49
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-1G-M2 8
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä1697 tuumaa-paunaa.2919 tuumaa-paunaa.8"33 ° F8"€1,254.88
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-15-M2 6
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva907 tuumaa-paunaa.1542 tuumaa-paunaa.6"33 ° F6"€541.42
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-1G-M2 5
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä600 tuumaa-paunaa.959 tuumaa-paunaa.5"33 ° F5"€832.36
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-15-M2 5
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva600 tuumaa-paunaa.959 tuumaa-paunaa.5"33 ° F5"€458.18
A
BF-03-111-1G-M2 4
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"33 ° F4"€712.64
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-25-M2 4
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva390 tuumaa-paunaa.644 tuumaa-paunaa.4"33 ° F4"€344.84
A
BF-03-111-15-M2 12
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva3300 tuumaa-paunaa.7071 tuumaa-paunaa.12 "33 ° F12 "€1,642.49
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-25-M2 6
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva907 tuumaa-paunaa.1542 tuumaa-paunaa.6"33 ° F6"€541.42
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-25-M2 2 1/2
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva190 tuumaa-paunaa.289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "33 ° F2-1 / 2 "€278.25
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-1G-M2 2 1/2
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä190 tuumaa-paunaa.289 tuumaa-paunaa.2 1 / 2 "33 ° F2-1 / 2 "€618.32
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-25-M2 2
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva134 tuumaa-paunaa.214 tuumaa-paunaa.2"33 ° F2"€265.57
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-15-M2 3
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva250 tuumaa-paunaa.387 tuumaa-paunaa.3"33 ° F3"€302.02
A
BF-03-111-1G-M2 10
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä2500 tuumaa-paunaa.4857 tuumaa-paunaa.10 "33 ° F10 "€1,640.92
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-25-M2 10
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva2500 tuumaa-paunaa.4857 tuumaa-paunaa.10 "33 ° F10 "€1,025.79
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-15-M2 10
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva2500 tuumaa-paunaa.4857 tuumaa-paunaa.10 "33 ° F10 "€1,025.79
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-25-M2 8
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva1697 tuumaa-paunaa.2919 tuumaa-paunaa.8"33 ° F8"€730.88
Tarjouspyyntö
A
BF-03-111-15-M2 8
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVivukahva1697 tuumaa-paunaa.2919 tuumaa-paunaa.8"33 ° F8"€730.88
A
BF-03-111-1G-M2 6
Ruostumaton teräsPehmeä rautaVaihteiston käyttäjä907 tuumaa-paunaa.1542 tuumaa-paunaa.6"33 ° F6"€965.54
Tarjouspyyntö
B
BF-03-111-15-M2 2 1/2
Ruostumaton teräsRautaVivukahva190 "- Lbs.289 "- Lbs.2-1 / 2 "33 astetta F2-1 / 2 "€278.25
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?