HYVÄKSYTTY Myyjä 4PD84-megafoni 25 W | AD9BZB

APPROVED VENDOR 4PD84 Megaphone 25 W

Tuote: AD9BZB Malli: 4PD84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMegafoni
Paristot vaaditaanC
SisäänrakennettuSignaali käytettäväksi sumusarvena
Pituus13 "
Paristojen määrä8
Toiminta-alue3/5 mailia
Huippulähtöteho25 W
TyyppiSisällä ulkona

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8518500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello (ABS-muovi)
    • Bell Dia. (Tuumaa) (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParistot vaaditaanPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YML8 Megaphone Halkaisija 7 3/4 tuumaa Kantama 5/8 mailia | AD3EJJ 4H973 3Yml8AA12 "€239.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YML9 megafonin halkaisija 8 1/2 tuuman alue 1 maili | AD3EJK 3Yml9C14.25 "€302.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YMN1 Megaphone Halkaisija 9 tuumaa Kantama 1 mailia | AD3EJL 4PD84 3YMN1C14 "€315.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4H973 Megafoni/torvi 15 W | AD7XMU 4H973C13.3 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PD84 Megaphone 25 W