Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YML8 Megaphone Halkaisija 7 3/4 tuumaa Kantama 5/8 mailia | AD3EJJ 4H973

APPROVED VENDOR 3YML8 Megaphone Halkaisija 7 3/4 tuumaa Kantama 5/8 mailia

Varastossa
Tuote: AD3EJJ Malli: 3YML8Ristiviite: 4H973

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMegafoni
Paristot vaaditaanAA
SisäänrakennettuPuhu, pilli, sireeni
Pituus12 "
Paristojen määrä8
Toiminta-aluePuoli mailia
Huippulähtöteho15 W
TyyppiSisällä ulkona

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8518500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello (ABS-muovi)
    • Bell Dia. (Tuumaa) (7-3 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParistot vaaditaanPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3YML9 megafonin halkaisija 8 1/2 tuuman alue 1 maili | AD3EJK 3Yml9C14.25 "€302.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YMN1 Megaphone Halkaisija 9 tuumaa Kantama 1 mailia | AD3EJL 4PD84 3YMN1C14 "€315.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4H973 Megafoni/torvi 15 W | AD7XMU 4H973C13.3 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PD84-megafoni 25 W | AD9BZB 4 PD84C13 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YML8 Megaphone Halkaisija 7 3/4 tuumaa Kantama 5/8 mailia
€239.24 / yksikkö