Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3YML9 megafonin halkaisija 8 1/2 tuuman alue 1 maili | AD3EJK

APPROVED VENDOR 3YML9 Megafonin halkaisija 8 1/2 tuuman kantama 1 mailia

Varastossa
Tuote: AD3EJK Malli: 3YML9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMegafoni
Paristot vaaditaanC
SisäänrakennettuPuhu, pilli, sireeni
Pituus14.25 "
Paristojen määrä8
Toiminta-alue1 maili
Huippulähtöteho25 W
TyyppiSisällä ulkona

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.539
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8518500000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello (ABS-muovi)
    • Bell Dia. (Tuumaa) (8-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliParistot vaaditaanPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YML8 Megaphone Halkaisija 7 3/4 tuumaa Kantama 5/8 mailia | AD3EJJ 4H973 3Yml8AA12 "€239.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3YMN1 Megaphone Halkaisija 9 tuumaa Kantama 1 mailia | AD3EJL 4PD84 3YMN1C14 "€315.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4H973 Megafoni/torvi 15 W | AD7XMU 4H973C13.3 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PD84-megafoni 25 W | AD9BZB 4 PD84C13 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3YML9 Megafonin halkaisija 8 1/2 tuuman kantama 1 mailia
€302.11 / yksikkö