ANVIL KUVA 295A Putkikiinnike, kaksoispultti, valurauta

Tuote: CF4FRB Malli: KUVA 295A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
Koko1-1/2 "-24"
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 295A putkikiinnike on ihanteellinen estämään putken liikettä ja tärinää, mikä varmistaa nestettä kuljettavien järjestelmien vakauden ja eheyden. Se auttaa vähentämään vaurioiden, vuotojen ja mahdollisten rakenneongelmien riskiä ankkuroimalla putket tiukasti ja tarjoamalla elintärkeää tukea. Se tukee ja turvaa putkia, putkia ja putkia LVI-, LVI- ja mekaanisissa järjestelmissä erilaisissa teollisissa, kaupallisissa ja rakennussovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on erittäin luja (kromi molybdeeniseosteräs) rakenne, joka takaa poikkeuksellisen kestävyyden ja muodonmuutoskestävyyden jopa raskaassa kuormituksessa.
  • Tässä putkipuristimessa on sileä viimeistely, mikä parantaa sen korroosionkestävyyttä käytettäväksi monenlaisissa ympäristöolosuhteissa.
  • Putkenkiristin tarjoaa lujuusluokan 22, mikä varmistaa, että se kestää huomattavia kuormia jopa 745 punnan kuormituskapasiteetilla, mikä tarjoaa vankan tuen putkille ja putkille.
  • Sen maksimilämpötila on 1050 astetta F ja se säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn korkean lämpötilan teollisuusympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan tämän Anvil FIG 295A -putkenpuristimen pitkäaikaisen suorituskyvyn takaamiseksi?

V. Asianmukaiseen huoltoon kuuluu säännöllinen korroosion tai vaurioiden tarkastus erityisesti syövyttävissä ympäristöissä. Säännöllinen puhdistus teräsharjalla ja korroosionestopinnoitteen levittäminen auttavat pidentämään sen käyttöikää.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon, kun valitsen sopivaa kokoa ja kantavuutta putkikiinnitysasennukselleni?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat putkien tai putkien koko ja paino, tukien välinen etäisyys ja kuorman luonne (staattinen tai dynaaminen). Näihin tekijöihin perustuvat tarkat laskelmat ovat välttämättömiä asianmukaisen tuen varmistamiseksi.

K. Onko olemassa erityisiä ohjeita Anvil FIG 295A kaksoispulttiputken kiinnittimen asentamiseen?

A. Oikea asennus vaatii tarkan kohdistuksen putken tai putken kanssa ja varman kiinnityksen mukana toimitetuilla pulteilla. Riittävä kiristys ilman ylikiristystä on välttämätöntä puristimen tai tuettujen putkien muodonmuutosten estämiseksi. Noudata valmistajan suosituksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ANVIL FIG 100 putkikiinnike, pidennetty, 4-1/2 tuuman säätö | CF4FFB FIG 100Hiiliteräs--
Tarjouspyyntö
AVENIL KUVA 103 Putkenkiristin, Offset, 125 luokka | CF4FFK FIG 103Hiiliteräs3/4 "- 8"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 138R putkikiinnike, jatkojako, 9/16 tuuman reiän halk. | CF4FHV KUVA 138RTakorauta3/8 "- 3"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 212 Putkikiinnike, keskikokoinen, takorauta | CF4FLT FIG 212Hiiliteräs1/2 "- 30"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 216 Putkenkiristin, Raskas, Hiiliteräs | CF4FND FIG 216Hiiliteräs3 " - 42"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 224 Putkenkiristin, seosterästä, temperrautaa | CF4FNZ FIG 224-4 " - 16"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 246 Putkikiinnike, raskaat | CF4FPH FIG 246---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 295A Putkikiinnike, kaksoispultti, valurauta