ANVIL Putkikiinnikkeet


Alasin putkikiinnikkeet on suunniteltu kuumien tai kylmien putkistojen ripustamiseen, kun eristystä ei tarvita.

Suodattaa
Leveys: 1-5 / 8 "
TyyliMalliMateriaaliKoko
A
FIG 224
-4 " - 16"
Tarjouspyyntö
B
KUVA 42SD-N
--
Tarjouspyyntö
C
KUVA AS 1300AS
--
Tarjouspyyntö
D
KUVA AS 3138
--
Tarjouspyyntö
B
KUVA 42SD
--
Tarjouspyyntö
E
FIG 246
--
Tarjouspyyntö
F
KUVA 295A
-1-1/2 "-24"
Tarjouspyyntö
G
FIG 212
Hiiliteräs1/2 "- 30"
Tarjouspyyntö
H
FIG 216
Hiiliteräs3 " - 42"
Tarjouspyyntö
I
KUVA 295H
Hiiliteräs6 " - 36"
Tarjouspyyntö
J
FIG 103
Hiiliteräs3/4 "- 8"
Tarjouspyyntö
K
FIG 100
Hiiliteräs-
Tarjouspyyntö
L
FIG 295
Hiiliteräs3/4 "- 36"
Tarjouspyyntö
M
KUVA 138R
Takorauta3/8 "- 3"
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Putkien ainakin toisessa päässä on kartiokierre osan kiinnittämiseksi hitsaamattomien silmukkamutterien tai silmukkatankojen avulla.
  • Liu'uta puristin putkeen kiinnityspinnan ollessa kierteitä päin.
  • Liu'uta putki avaimenreiän läpi kierrepuristinkokoonpanoon.
  • Ruuvaa puristinta, kunnes se on tiukasti kiinni.

Ominaisuudet

  • Alasin putkikiinnittimissä on hiiliteräs- tai tempervalurautarakenne, joka parantaa kestävyyttä tai sitkeyttä.
  • Ne kestävät jopa 1040 lb:n kuormitusta 650-750 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.
  • Niissä on tavallinen tai kuumasinkitty pinta sinkityillä pulteilla ja muttereilla, jotka estävät korroosiota ja takaavat pitkän käyttöiän.
  • Nämä metalliset irrotettavat mallit mahdollistavat hyllyjärjestelmän kokoamisen ja estävät putkistoonnettomuuksia.
  • Niihin mahtuu 1-1/2-6 tuuman putkikokoja.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Anvil Eye Nuts: Niissä on taottu teräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Alasin silmätangot: Ne auttavat putkikiinnikkeiden tiukassa asennuksessa ja ne on valmistettu hiiliteräksestä kestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • FM
  • UL
  • ULC
  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Miten putkenpuristimet mitataan?

  • Asenna letku putkeen tai liittimeen, joka laajentaa letkua.
  • Mittaa letkun ulkohalkaisija (OD).
  • Valitse puristin, joka mahtuu halkaisijaan suunnilleen puristusalueensa puoliväliin.
  • Olemme täällä auttamassa!

    Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?