ALASIN

Yrityksen luettelo sisältää putkituet, putkiliittimet, liittimet, venttiilit, seismiset kannattimet, putkien ripustimet ja tuet, valmistuslaitteet, sprinkle-putket ja tuet. Brändin C-puristimet kiinnitetään rakennepalkin laippareunaan. Ne antavat poikkeaman palkista, kun kierretangon ja palkin väliin tarvitaan tilaa. Näitä Anvil-kiinnittimiä on saatavana tavallisina ja galvanoituina viimeistelyversioina ja ne sopivat sekä sisä- että ulkotiloihin. Alasin putkituet ripusta putket kaksinkertaisiin tai yksittäisiin tankoihin, jotka voivat liikkua vaakasuunnassa tai pituussuunnassa supistumisen tai laajenemisen vuoksi. Ne soveltuvat lämmitys-, putki- ja sähkösovelluksiin. Ne tukevat tai tukevat putkea siirtäen putken painon tukialustalle. Lisäksi näitä Anvil-putkitukia on saatavana hiiliteräksisenä ja valurautaisena rakenneversiona kestävyyden ja puristuslujuuden lisäämiseksi. Alasin putkiliittimet kuten kadun kyynärpäät tarjoavat 45 asteen käännöksen putkeen ja putkiin. Ne kestävät niinkin alhaisia ​​lämpötiloja kuin -65 astetta F ja jopa 250 astetta F. Nämä liittimet on galvanoitu korroosionkestävyyden vuoksi.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ANVIL Pipe Ripustimet ja kiinnikkeet

Putken ripustimet ja kiinnittimetUL-listatut ja FM-hyväksytyt putkiripustimet ja kiinnittimet, jotka kestävät enintään 11500 lb: n kuormia. Saatavana eri pituisina rauta- / teräsvaihtoehtoina(2400 tuotetta)

ANVIL Black Pipe Fittings

Musta putkenosatLuokan 125/150/300/3000/6000 mustapinnoitetut putkenosat, jotka kestävät 3000 psi: n maksimipaineen. Ominaisuudet NPT / laippa / kierteitetyt / pistorasihitsaukset ja rauta / teräsrakenne. Ihanteellinen matalapaineisiin öljy-, vesi-, kaasu- tai höyrysovelluksiin(2606 tuotetta)

ANVIL galvanoidut putkiliittimet

Sinkitty putkenosatSisältää galvanoidut teräs- / galvanoidut tempervaluraudan holkit, korkit, kytkimet, jatkeet, kyynärpäät, tees, alennusvaihteet, päätypistokkeet, liittimet, paluumatkat ja ristit. Yleisesti käytetty laivanrakennus-, puolijohde-, petrokemian-, kemian- ja paperiteollisuudessa(1082 tuotetta)

ANVIL-putkituet

PutkituetValurautaiset putkituet, jotka on suunniteltu ripustamaan putket yksittäisistä ja kaksitangoista. Mukana säädettävä pistorasia pystysäätöä varten, jotta vältetään tärinän aiheuttama kääntyminen, ja enimmäiskuormituskyky on 2100 lb(2997 tuotetta)

ANVIL U-pultit

U-pultitHiiliteräksestä valmistetut U-pultit, jotka on suunniteltu kiinnittämään ja lukitsemaan putket ja raskaat koneet. Voidaan käyttää myös ripustuskaapeleiden kuljettamiseen tai sisustuselementtien ripustamiseen(106 tuotetta)

ANVIL musta putki

Musta putkiSisältää saumattomat / hitsatut alasimen putkenipat korkeapaineöljy-, vesi-, höyry- tai kaasusovelluksiin. Teräsrakenne on saatavana eri pituuksina, liitäntätyyppeinä ja sisähalkaisijoina (70 tuotetta)

ANVIL Pipe-satulat

PutkisatulatKäytetään tukemaan putkea siirtämällä kuormitus viereiseen rakenteeseen. Siinä on hiiliteräs / galvanoitu teräs / tempervalurakenne, ja niitä on saatavana useita pituuksia erikokoisten putkien asentamiseksi(146 tuotetta)

ANVIL galvanoitu putki

Sinkitty putki(10 tuotetta)

ANVIL säädettävät putkituet

Säädettävät putkituetSisältää valurautaiset alasinputken kannattimet, joissa on kaiutin tai ilman sitä, ja tukevat putken asennuksen aikana tai sen jälkeen. Ominaisuudet valurautaiset vähennysventtiilit, lukkomutterinipat, teräspalkit ja mutterit sekä valurautaiset satulat, ja ne pystyvät käsittelemään enintään 3800 lb(235 tuotetta)

ANVIL osat

Osat(41 tuotetta)

ANVIL Palloventtiilit

Palloventtiilit(15 tuotetta)

ANVIL Putkiliittimet

Putkikytkimet(830 tuotetta)

ANVIL Perhosventtiilit

läppäventtiilit(12 tuotetta)

ANVIL paloletkut

Paloletkut(3 tuotetta)

ANVIL-putkiliitossarjat

Putkiasennussarjat(13 tuotetta)

ANVIL joustavat liitososat

Joustavat liittimet(7402 tuotetta)

ANVIL Palkkikiinnikkeet

Palkin kiinnikkeet(440 tuotetta)

ANVIL-putki- ja testitulpat

Putki- ja testitulpat(388 tuotetta)

ANVIL Putkiliittimet

Pipe Fittings(375 tuotetta)

ANVIL Kiinnikkeet

Sulkeet(159 tuotetta)

ANVIL putkiliittimet

Liitäntäjohdot(117 tuotetta)

ANVIL Siipimutterit

Siipimutterit(60 tuotetta)

ANVIL kumiset lukitustiivisteet

Kumilukot(35 tuotetta)

ANVIL Putkihihnat

putkisidettä(30 tuotetta)

ANVIL Kääntösoljet

ohjausvarren(26 tuotetta)

ANVIL Ripustimet

ripustimet(23 tuotetta)

Tietoa henkilöstä Anvil

Yrityksen luettelo sisältää putkituet, putkiliittimet, liittimet, venttiilit, seismiset kannattimet, putkien ripustimet ja tuet, valmistuslaitteet, sprinkle-putket ja tuet. Brändin C-puristimet kiinnitetään rakennepalkin laippareunaan. Ne antavat poikkeaman palkista, kun kierretangon ja palkin väliin tarvitaan tilaa. Näitä Anvil-kiinnittimiä on saatavana tavallisina ja galvanoituina viimeistelyversioina ja ne sopivat sekä sisä- että ulkotiloihin. Alasin putkituet ripusta putket kaksinkertaisiin tai yksittäisiin tankoihin, jotka voivat liikkua vaakasuunnassa tai pituussuunnassa supistumisen tai laajenemisen vuoksi. Ne soveltuvat lämmitys-, putki- ja sähkösovelluksiin. Ne tukevat tai tukevat putkea siirtäen putken painon tukialustalle. Lisäksi näitä Anvil-putkitukia on saatavana hiiliteräksisenä ja valurautaisena rakenneversiona kestävyyden ja puristuslujuuden lisäämiseksi. Alasin putkiliittimet kuten kadun kyynärpäät tarjoavat 45 asteen käännöksen putkeen ja putkiin. Ne kestävät niinkin alhaisia ​​lämpötiloja kuin -65 astetta F ja jopa 250 astetta F. Nämä liittimet on galvanoitu korroosionkestävyyden vuoksi.

Tärkeimmät kauppanimet

XLT Extreme matalan lämpötilan putkituet

XLT Extreme matalan lämpötilan putkituet

Nämä tuet sopivat ihanteellisesti kryogeenisiin ja kylmän lämpötilan putkisovelluksiin. Niissä on monikerroksinen eristys, jossa on laivapäällystetty rakenne, joka koostuu siirtyneistä pitkittäis- ja porrastetuista säteittäisistä liitoksista.

Strut Shields

Strut Shields

Laajentumisen ansiosta ne mahdollistavat putken liikkeen tuen sisällä ja minimoivat ongelmia, kuten siirtymä-, pyörimis- ja lämpöeristysvaurioita. Nämä suojukset mahdollistavat putken liikkuvuuden ripustimen sisällä tärinän ja lämpölaajenemisen käynnistämänä. Niissä on ainutlaatuinen liukuva muotoilu...

lopussa ja voi helposti tukea ja estää eristysvaurioita sekä antaa putken ja eristeen täristä ja laajentua.

Alasin kilpailuedut

Lok-Shield eristyssuojat

Lok-Shield eristyssuojat

Ne on valmistettu 18 gaugen galvanoidusta teräksestä rakenteellisen jäykkyyden vuoksi ja kiinnitetty putkien ripustimiin ilman esivalmistus- tai siltahitsausprosesseja. Nämä yksiköt voidaan lukita helposti taivutetuilla kielekkeillä, jotka on kiedottu haarukkaripustimen sivun ympärille. Tämän seurauksena ne pitävät eristyssuojan tiukasti paikallaan asennuksen aikana.

Usein kysytyt kysymykset

Missä Anvil-tuotteita valmistetaan?

Anvilin pääkonttori on Exeterissä, ew Hampshiressa, missä se valmistaa vesi-, putki- ja LVI-tuotteita.

Miten mittaat eristeen paksuuden?

Paksuus voidaan mitata kertomalla eristemateriaalin johtavuuden suhde pintakertoimeen.

Miten putkenpuristimet mitataan?

  • Asenna letku putkeen tai liittimeen, joka laajentaa letkua.
  • Mittaa letkun ulkohalkaisija (OD).
  • Valitse puristin, joka mahtuu halkaisijaan suunnilleen puristusalueensa puoliväliin.

Kuinka putkisatula toimii?

Alasin putkisatulat jakaa paineen, painon, lämpötilan ja muiden tapahtumien aiheuttama putken kuormitus tukevalle alustalle.

Kuinka valitsen sovellukseeni sopivan Anvil-putkiliittimen?

Kun valitset oikean Alasimen putkiliitoksen, ota huomioon kuljetettavan nesteen tyyppi, käyttöpaine ja lämpötila, putken koko ja materiaalien yhteensopivuus.

Mitä eroa on Anvil-hylsyhitsauksella ja kierteitetyllä putkiliittimellä?

Muhvihitsausliittimet hitsataan putkeen hylsyn avulla ja niitä käytetään korkeapainesovelluksissa. Kierreliittimissä on sen sijaan kierteet, joiden avulla ne voidaan ruuvata putkeen ilman hitsausta ja ne soveltuvat matalapaineisiin järjestelmiin.