ANVIL KUVA 103 Putkipuristin, offset, 125 -luokka

Tuote: CF4FFK Malli: KUVA 103
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
MateriaaliHiiliteräs
Koko3/4 "- 8"

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 103 -putkikiinnikettä käytetään vaaka- tai pystysuorien putkistojen tukemiseen kiinteällä etäisyydellä lattioista.

Ominaisuudet:

  • Anvil FIG 103 -putkikiinnikettä käytetään vaakasuuntaisten putkien kiinnittämiseen pois lattiasta tai seinistä.
  • Siinä on hiiliteräsrakenne, jossa on tavallinen tai kuumasinkitty pinta.
  • Tämä offset-putkikiinnike tukee putkia samalla kun se mahdollistaa putken supistumisen ja laajenemisen.
  • Se sallii käyttölämpötilat jopa 650 astetta F (tavallinen viimeistely) ja 450 astetta F (sinkitty pinta).
  • Se on saatavana tarttuvana (ankkuri) ja tarttumattomana (satula / ohjain) kokoonpanoina riippuen siitä, kuinka tiukasti käyttäjä haluaa putken kiinnitettävän paikalleen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ULC
  • FM
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat putkiliittimet?

A. Putkipuristimet tunnetaan myös putkikiinnittiminä tai satulankiristiminä. Ne tarjoavat yksinkertaisia ​​varusteita ja niitä käytetään usein tee-se-itse-projekteihin / asennusprosesseihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ANVIL FIG 100 putkikiinnike, pidennetty, 4-1/2 tuuman säätö | CF4FFB FIG 100Hiiliteräs--
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 138R putkikiinnike, jatkojako, 9/16 tuuman reiän halk. | CF4FHV KUVA 138RTakorauta3/8 "- 3"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 212 Putkikiinnike, keskikokoinen, takorauta | CF4FLT FIG 212Hiiliteräs1/2 "- 30"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 216 Putkenkiristin, Raskas, Hiiliteräs | CF4FND FIG 216Hiiliteräs3 " - 42"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 224 Putkenkiristin, seosterästä, temperrautaa | CF4FNZ FIG 224-4 " - 16"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 246 Putkikiinnike, raskaat | CF4FPH FIG 246---
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 295 Putkenkiristin, kaksoispultti, valurauta | CF4FRA FIG 295Hiiliteräs3/4 "- 36"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 103 Putkipuristin, offset, 125 -luokka