ANVIL KUVA 212 Putkikiinnike, keskikokoinen, takorauta

Tuote: CF4FLT Malli: KUVA 212
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
MateriaaliHiiliteräs
Koko1/2 "- 30"
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Anvil FIG 212 -putkikiinnike kiinnittää putket palkkeihin, mikä tarjoaa vakautta ja tukea teollisuus- ja rakennusympäristöissä. Se on ihanteellinen ammattilaisille, jotka etsivät kestävää ratkaisua putkiasennukseen erilaisissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on tavallinen / kuumasinkitty viimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tässä putkipuristimessa on hiiliteräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Anvil FIG 212 -putkipuristinta?

A.

  • Lue käyttöohjeesta käyttöohjeet.
  • Tarkasta kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
  • Käytä henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE).
  • Noudata asianmukaisia ​​takilamenettelyjä kiinnityksen aikana.
  • Noudata suositeltuja kuormitusrajoja ylikuormituksen estämiseksi.
  • Pidä työalue vapaana esteistä turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Anvil FIG 212 -putkenpuristimen?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Puhdista miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla.
  • Poista korroosio teräsharjalla ruosteenestoaineen avulla.
  • Voitele liikkuvat osat sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Varastoi kuivassa, suojatussa ympäristössä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa putkipuristinta?

A.

  • Vastaa vaadittua projektin kuormituskapasiteettia.
  • Yhteensopivuus putki- ja palkkityyppien kanssa.
  • Materiaalin lujuus takaa kestävyyden.
  • Korroosionkestävyys asianmukaisella viimeistelyllä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ANVIL FIG 100 putkikiinnike, pidennetty, 4-1/2 tuuman säätö | CF4FFB FIG 100Hiiliteräs--
Tarjouspyyntö
AVENIL KUVA 103 Putkenkiristin, Offset, 125 luokka | CF4FFK FIG 103Hiiliteräs3/4 "- 8"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 138R putkikiinnike, jatkojako, 9/16 tuuman reiän halk. | CF4FHV KUVA 138RTakorauta3/8 "- 3"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 216 Putkenkiristin, Raskas, Hiiliteräs | CF4FND FIG 216Hiiliteräs3 " - 42"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 224 Putkenkiristin, seosterästä, temperrautaa | CF4FNZ FIG 224-4 " - 16"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 246 Putkikiinnike, raskaat | CF4FPH FIG 246---
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 295 Putkenkiristin, kaksoispultti, valurauta | CF4FRA FIG 295Hiiliteräs3/4 "- 36"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 212 Putkikiinnike, keskikokoinen, takorauta