ANVIL KUVA 216 Putkikiinnike, raskas, hiiliteräs

Tuote: CF4FND Malli: KUVA 216
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipihdit
MateriaaliHiiliteräs
Koko3 " - 42"
StandardiANSI.jpg

Tuotteen yksityiskohdat:

Alas FIG 216 -putkikiinnike kiinnittää putket ja putket tiukasti rakenneosiin, kuten palkkeihin, seiniin tai kattoon, varmistaen putkiston oikean suuntauksen, tuen ja vakauden. Tätä putkipuristinta käytetään estämään painumista, vähentämään tärinää ja minimoimaan järjestelmän rasitusta, mikä viime kädessä parantaa putkiinfrastruktuurin pitkäikäisyyttä ja luotettavuutta.

Ominaisuudet:

  • Anvil FIG 216 -putkikiinnike sopii halkaisijaltaan 3-42 tuuman putkiin.
  • Tässä putkikiristimessä on hiiliteräsrakenne, jossa on sileä / galvanoitu pinta kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Tätä putkikiinnikettä suositellaan putkistojen ripustamiseen, kun eristystä ei tarvita.
  • Se kestää jopa 750 astetta F, kun se on päällystetty tavallisella viimeistelyllä, ja 450 astetta F, kun se on päällystetty galvanoidulla viimeistelyllä.
  • Tämä putkenkiristin on alan standardien mukainen, mukaan lukien liittovaltion AA-1192A (tyyppi 4) ja ANSI/MSS SP-69, mikä takaa laadun ja luotettavuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on galvanoidulla ja tavallisella viimeistelyllä?

A. Galvanoidut pinnat, joissa on suojaava sinkkipinnoite, ovat erinomaisia ​​korroosionkestävyydessä ja takaavat kestävyyden ulkona tai syövyttävässä ympäristössä. Ne tarjoavat kiiltävän, tasaisen ulkonäön, pidemmän käyttöiän ja osoittautuvat kustannustehokkaiksi ajan myötä korkeammista alkukustannuksista huolimatta. Sitä vastoin tavallisista viimeistelyistä puuttuu suojakerros, mikä tekee niistä herkempiä ruosteelle ja korroosiolle. Vaikka tavalliset pinnat ovat aluksi kustannustehokkaampia, ne voivat aiheuttaa korkeampia ylläpitokustannuksia ja sopivat sovelluksiin, joissa parempi korroosionkestävyys ei ole ensisijainen huolenaihe.

K. Voidaanko tätä putkikiinnikettä käyttää sekä pysty- että vaakasuuntaisiin putkiasennuksiin?

V. Kyllä, se sopii sekä pysty- että vaaka-asennuksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
ANVIL FIG 100 putkikiinnike, pidennetty, 4-1/2 tuuman säätö | CF4FFB FIG 100Hiiliteräs--
Tarjouspyyntö
AVENIL KUVA 103 Putkenkiristin, Offset, 125 luokka | CF4FFK FIG 103Hiiliteräs3/4 "- 8"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 138R putkikiinnike, jatkojako, 9/16 tuuman reiän halk. | CF4FHV KUVA 138RTakorauta3/8 "- 3"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 212 Putkikiinnike, keskikokoinen, takorauta | CF4FLT FIG 212Hiiliteräs1/2 "- 30"-
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 224 Putkenkiristin, seosterästä, temperrautaa | CF4FNZ FIG 224-4 " - 16"-
Tarjouspyyntö
ANVIL KUVA 246 Putkikiinnike, raskaat | CF4FPH FIG 246---
Tarjouspyyntö
ANVIL FIG 295 Putkenkiristin, kaksoispultti, valurauta | CF4FRA FIG 295Hiiliteräs3/4 "- 36"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL KUVA 216 Putkikiinnike, raskas, hiiliteräs