Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 425.67 kaksoisvaihdettava maa-anturi, kahvalla, pituus 24 tuumaa, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AD8JMB 4KMJ9

AMS 425.67 kaksinkertainen vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, pituus 24 tuumaa, halkaisija 1-1/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AD8JMB Malli: 425.67Ristiviite: 4KMJ9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 1 / 4 "
Pituus24 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiKaksikäyttöinen, vaihdettava kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)102.11
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosat: 425.18, 425.76, 401.26, 425.04, 425.77, 440.08, 56796, 56797, 56801, 56826

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
AMS 425.65 kaksoisvaihdettava maa-anturi, kahvalla, pituus 12 tuumaa, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AD8JMA 4KMJ8 425.65Vaihe-anturi12 "€360.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 425.67 kaksinkertainen vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, pituus 24 tuumaa, halkaisija 1-1/4 tuumaa.
€383.04 / yksikkö