KERN AND SOHN CIB-sarjan laskentavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 350 330 120 mm , Kotelon korkeus: 120 mm , Kotelon pituus: 330 mm , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 315 x 215 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 215 mm , Punnituspinnan leveys: 315 mm
TyyliMallilineaarisuusluettavuusPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)PunnituskapasiteetinHinta (ei alv)
A
CIB 3K-4
+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg€318.72
B
CIB 6K-4
+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg€318.72
C
CIB 10K-3
+/-0.002 kg1g500mg5g15kg€318.72
D
CIB 30K-3
+/-0.004 kg2g1g10g30kg€318.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?