Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 425.65 kaksoisvaihdettava maa-anturi, kahvalla, pituus 12 tuumaa, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AD8JMA 4KMJ8

AMS 425.65 kaksinkertainen vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, pituus 12 tuumaa, halkaisija 1-1/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AD8JMA Malli: 425.65Ristiviite: 4KMJ8
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
€360.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihe-anturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1 1 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiKaksikäyttöinen, vaihdettava kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosat: 425.18, 425.76, 401.26, 425.02, 425.77, 440.08, 56796, 56797, 56801, 56826

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
AMS 425.67 kaksoisvaihdettava maa-anturi, kahvalla, pituus 24 tuumaa, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AD8JMB 4KMJ9 425.67Maaperän palautusanturi24 "€383.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 425.65 kaksinkertainen vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, pituus 12 tuumaa, halkaisija 1-1/4 tuumaa.
€360.69 / yksikkö