Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 425.76 palautusanturin vaihtokärki, halkaisija 1-1/4 tuumaa. | AF4WKW 9MF72

AMS 425.76 palautusanturin vaihtokärki, halk. 1-1/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AF4WKW Malli: 425.76Ristiviite: 9MF72

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtovinkki
Halkaisija1 1 / 4 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 425.76 palautusanturin vaihtokärki, halk. 1-1/4 tuumaa.
€53.03 / yksikkö