DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 36 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C310 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C217 , Laipan syvyys: 1" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 4C521 , Korkeus: 40 " , Imuvahti nro: 1WBU5 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Syvyys: 22 " , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Potkurin halkaisija: 36 " , Vaatii: Seinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten , Venturin välys halkaisija: 36-3 / 8 " , Venturin syvyys: 6" , Säätiedot: 1WBW2 , Leveys: 40 "
TyyliMalliAkselin dia.Laakerin kokoLaakerityyppiTyyppiCFM-alueMoottori HPTerien lukumääräPotkurimateriaaliHinta (ei alv)
A
1WDC2
1"1"Uudelleenkäytettävä tyynyliinaVakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia9561 ja 17,4071/4 - 1 1/26Teräs€1,001.50
B
1AHA3
1"1"Uudelleenkäytettävä tyynyliinaKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia12,492 ja 19,7331/2 - 35Teräs€1,399.35
C
1AHB1
1-1 / 4 "1-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä valutyynyRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia15,803 ja 26,9791 ja 56Valettu alumiini€2,060.51

Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 36 tuuman terä

Daytonin tuulettimet poistavat hajuja, kosteutta ja höyryjä tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on galvanoitu teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden, kestävyyden ja kestää korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan. Nämä puhaltimet toimitetaan ilman koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikenteeseen. osat. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistopuhaltimia, joita on saatavana enimmäisilmavirtausnopeuksilla 17407, 19733 ja 26979 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?