CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 38503 Standard Kertakäyttöiset 3-300r pumpuilla Purkit | AD8GGB 4KCK8

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 38503 Tavallinen kertakäyttöinen 3-300 r pumpulla Purkit

Varastossa
Tuote: AD8GGB Malli: 38503Ristiviite: 4KCK8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaustepumppu
VäriRuostumaton teräs
Syvyys14-7 / 16 "
Korkeus12.5 "
Omistaa3 - 2.5 Qt suihkulähdepurkit
Materiaali18-8 Ruostumaton
Osastojen lukumäärä3
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 38503 Tavallinen kertakäyttöinen 3-300 r pumpulla Purkit
€457.98 / yksikkö