Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 301.79 Telescoping Mud Auger Kit, 2-3/4 tuuman halkaisija. | AE2BDP 4WEZ7

AMS 301.79 Teleskooppimudaruuvisarja, halk. 2-3/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AE2BDP Malli: 301.79Ristiviite: 4WEZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€665.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen mudanruuvisarja
Connector Type5/8 "kierteinen
Halkaisija2.75 "
Reiän syvyys8 Feet
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)126.49
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 301.80 0 teleskooppimutkaruuvisarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa. | AE2BDM 4WEZ5 301.802.25 "€689.17
AMS 301.78 Telescoping Mud Auger Kit, 3-1/4 tuumaa halkaisija. | AE2BDR 4WEZ9 301.783.25 "€665.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 301.79 Teleskooppimudaruuvisarja, halk. 2-3/4 tuumaa.
€665.42 / yksikkö