HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGR4 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 In | AD7TTR

APPROVED VENDOR 4GGR4 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 tuumaa

Tuote: AD7TTR Malli: 4GGR4

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään napsautus, raskas
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunRuostumaton 316
MateriaaliTeräsvaijeri
Max. Ladata887 lb
Kokonaispituus3.125 "
Nopea avaaminen9 / 16 "
Paksuus5 / 16 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliMax. LadataKokonaispituusNopea avaaminenPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE2 -jousikiinnike HD-teräs L 2 tuumaa | AD7LFY 4FCE25 / 16 "SinkittyTeräs175 lb2"1 / 4 "3 / 16 "€1.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE3 -jousikiinnike HD-teräs L 4 tuumaa | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "SinkittyTeräs675 lb4"1 / 2 "3 / 8 "€3.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE4 -jousikiinnike HD-teräs L 4 3/4 tuumaa | AD7LGA 4FCE411 / 16 "SinkittyTeräs820 lb4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€6.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE5 -jousikiinnike, teräs L 2 tuumaa | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Ruostumaton 316Teräsvaijeri200 paunaa2"1 / 4 "3 / 16 "€4.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE6 -jousikiinnike HD-teräs L 2 3/8 tuumaa | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Ruostumaton 316Teräsvaijeri280 lb2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€5.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE7 -jousikiinnike HD-teräs L 3 1/8 tuumaa | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Ruostumaton 316Teräsvaijeri500 paunaa3.125 "3 / 8 "5 / 16 "€11.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCE8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Ruostumaton 316Teräsvaijeri600 paunaa4"1 / 2 "3 / 8 "€17.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGR4 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 tuumaa