AMS 209.41 Sludge and Sediment Sampler Kit, 2-3/8 tuuman halkaisija. | AD8JCQ 4KLD9

AMS 209.41 Sludge and Sediment Sampler Kit, 2-3/8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD8JCQ Malli: 209.41Ristiviite: 4KLD9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,202.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen liete / sedimenttinäytteenotinsarja
Halkaisija2"
Reiän syvyys12 Feet
TyyppiEi virtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)136.14
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
AMS 403.31 Multi Stage Sludge Sampler, 5/8 tuuman kierrekoko, 2 tuuman koko, 12 tuuman pituus, SS | AD8JCR 4KLE1 403.31Monivaiheinen liettanäytteenotin€1,202.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.41 Sludge and Sediment Sampler Kit, 2-3/8 tuuman halkaisija
€3,202.57 / yksikkö