Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.19 monivaiheinen lieteytimen kärki, 2 tuuman koko | AF4RNF 9GYX0

AMS 403.19 Monivaiheinen lieteytimen kärki, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AF4RNF Malli: 403.19Ristiviite: 9GYX0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYdinvinkki
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMS 403.50 0 ydinkärki, 2 tuuman halkaisija. | AF4XGD 9NR98 403.50€287.60
AMS 403.25 monivaiheinen maaperänäytteenottimen kärki, 2 tuuman koko | AF6AFJ 9U265 403.25€240.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.19 Monivaiheinen lieteytimen kärki, 2 tuuman koko
€229.98 / yksikkö