Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.24 Core Sampler Base, 2 tuuman koko, 12 tuuman pituus | AF3QTW 8C370

AMS 403.24 ydinnäytteenottimen alusta, koko 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3QTW Malli: 403.24Ristiviite: 8C370

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen lietteen maaperän näytteenottopohja
Halkaisija2"
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.034
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.24 ydinnäytteenottimen alusta, koko 2 tuumaa, pituus 12 tuumaa
€287.46 / yksikkö