KIMBLE CHASE 318000-0000 Dekantterilasi Muki Lasi 500ml 6 kpl. | AF3QQX 8AZX0

KIMBLE CHASE 318000-0000 Dekantterilasi Muki Lasi 500ml 6 kpl.

Varastossa
Tuote: AF3QQX Malli: 318000-0000Ristiviite: 8AZX0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€550.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGlass Lab Huppari
Koko500 ml
Valmistumisen alaosastot50 ml
MateriaaliKIMAX KG-33 Lasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
KIMBLE CHASE 318100-0000 Dekantterilasi, 2 litraa | AF4XAQ 9NMC2 318100-00002 l200 ml€327.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 318000-0000 Dekantterilasi Muki Lasi 500ml 6 kpl.
€550.34 /pakkaus