Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.23 monivaiheinen laajennusosa, halkaisija 2-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, SS | AF4ZPC 9T965

AMS 403.23 monivaiheinen jatkoosa, halkaisija 2-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, SS

Varastossa
Tuote: AF4ZPC Malli: 403.23Ristiviite: 9T965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen osa
Koko2 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.23 monivaiheinen jatkoosa, halkaisija 2-3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, SS
€287.46 / yksikkö