Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay1E Midspan Injector, PoE / PoE+ / LTPoE++, sammutus, 115VAC-tulo | CE6FWH

ALTRONIX NetWay1E Midspan Injector, PoE / PoE+ / LTPoE++, sammutus, 115 VAC tulo

Varastossa
Tuote: CE6FWH Malli: NetWay1E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€481.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMidspan-tehosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Keskivälin tehosuuttimet ovat virranlähdelaitteita, jotka käyttävät Power-over-Ethernet (PoE) -tekniikkaa virran syöttämiseen ja tietojen (teksti, ääni ja video) välittämiseen suoraan PoE-laitteille ja muille kuin PoE-laitteille erillisen sovittimen kautta. Altronix NetWay1E yksiporttinen injektori on parannettu keskialueen tehosuutin, joka tuottaa jopa 85 W tehoa LTPoE++ 70 W, 52.7 W ja 38.7 W yhteensopiville laitteille. Se on myös täysin yhteensopiva PoE (15 W) ja PoE+ (30 W) laitteiden kanssa. Tämä injektori tukee laitteita, jotka vaativat jopa 70 W tehoa enintään 100 metrin etäisyydellä. NetWay1E saa virtansa IEC 320 -liittimen kautta (sijaitsee laitteen takana), jonka jännite on 115 VAC 1.5 A virralla. Sen RJ45-portti lähettää dataa 4 parin CAT5e tai suuremman strukturoidun kaapelin kautta 10/100/1000 BaseT-nopeudella. Tämä laite välittää tietoja Ethernet-/datakaapelin kautta, joka on jo paikallaan sen sijaan, että se asentaisi lisävirtapistorasioita jokaiselle laitteelle, mikä vähentää ylimääräistä johdotusta. Se asennetaan seinälle tai hyllylle käytettäväksi sisätiloissa. Tässä injektorissa on lukuisia turvaominaisuuksia, kuten oikosulku- ja ylikuormitussuoja, manuaalinen PoE-sammutus, vanhojen ei-PoE-kameroiden/laitteiden automaattinen tunnistus- ja suojaustoiminto sekä portin, PoE- ja IP-linkin tilan LED-ilmaisimet.Raptor Supplies myös toimittaa Altronix Netway1EV midspan tehosuutin, jolla on samanlaiset tekniset tiedot kuin Altronix NetWay1E yksiporttisella injektorilla ja tulojännite 230 VAC 0.8 A virralla.

Käyttö:

Altronix NetWay1E voidaan liittää virtalähteisiin laitteisiin, kuten PoE-kameroihin, kiinteisiin IP-kameroihin, VoIP-puhelimiin, langattomiin tukiasemiin, turvakameroihin ja verkkoon kytkettyihin äänilaitteisiin toimistoissa, liikerakennuksissa ja teollisuustiloissa.

Ominaisuudet:

  • Yksiporttinen Altronix NetWay1E -suutin saa virtaa maadoitettua verkkojohtoa 115 VAC:n (60 Hz, 1.5 A) tulotehon tuottamiseksi.
  • Siinä on RJ45-portti, joka syöttää virtaa ja siirtää tietoja laitteille 4 parin CAT5e tai korkeamman strukturoidun kaapelin kautta 10/100/1000 BaseT-nopeudella.
  • Tämä IEEE 802.3af (15W)- ja IEEE 802.3at (30W) -yhteensopiva portti tukee LTPoE++-laitteita, jotka vaativat jopa 70 W tehoa enintään 100 metrin etäisyydellä.
  • Tämä tehosuutin on varustettu erilaisilla turvaominaisuuksilla, kuten oikosulku- ja ylikuormitussuojalla, PoE:n manuaalisella sammutuksella ja vanhojen ei-PoE-kameroiden/laitteiden automaattisella tunnistus- ja suojaustoiminnolla.
  • Se on varustettu erivärisillä LED-indikaattoreilla, kuten punaisella portin ja PoE:n tilalle ja keltaisella ja vihreällä IP-linkin tilalle.
  • Tätä midspan injektoria voidaan käyttää -304.8 - 609.6 metrin korkeuksissa.
  • Se toimii lämpötiloissa -20 - 49 astetta C (85 W teholla) ja -20 - 55 astetta C (55 W teholla).

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Altronix NetWay5E midspan injector käyttää Altronix CAT1e -kaapeleita virran ja datan (äänen, kuvan ja tekstin) siirtämiseen virtalähteisiin laitteisiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Altronix NetWay1E midspan tehosuutin on CE (European Conformity) -merkitty ja UL- ja cUL-listattu varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden ja laitteen erinomaisen suorituskyvyn.

Asennus:

  • Altronix NetWay1E -suutin kiinnitetään tukevasti seinälle asennuskiinnikkeiden avulla tai yksinkertaisesti sijoitetaan hyllylle käytettäväksi sisätiloissa.
  • NetWay320E-suuttimen IEC 1 -liitin liitetään 115 VAC:n (60 Hz, 1.5 A) tulovirtalähteeseen käyttämällä maadoitettua vaihtovirtajohtoa ja luotettavaa maadoitettua pistorasiaa. Laitteen virtalähdettä ei saa kytkeä kytkimellä ohjattuun pistorasiaan.
  • Kahta strukturoitua kaapelia käytetään yhdistämään [IN]-portti UL-luettelossa olevaan Ethernet-kytkimeen tai videopalvelimeen ja [OUT]-portti virtalähteeseen.
  • Portin, PoE- ja IP-linkin tilan merkkivalot syttyvät osoittamaan normaalia toimintaa ja suojattua yhteyttä.
  • Jännite alueella 12 - 24 VAC tai 5 - 24 VDC syötetään manuaalisesti [PoE Shutdown] -merkittyyn tuloliittimeen tehosuuttimen syöttämän lähtötehon pysäyttämiseksi.
  • NetWay1E-yksikkö alkaa syöttää virtaa normaalisti virtaa saaville laitteille, kun kytketty jännite on poistettu sammutusliittimestä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voimmeko liittää minkä tahansa virtalähteen sisältävän laitteen Netway1E-virtasuuttimeen?

V. Altronix Netway1E on yhteensopiva PoE-, PoE+- ja LTPoE++-yhteensopivien laitteiden kanssa, jotka vaativat 70 W:n tehonsyötön enintään 100 metrin etäisyydellä.

K. Kuinka kauan Netway1E-virtasuuttimella kestää palata normaaliin toimintaan PoE-sammutustilasta?

V. Kestää noin 4 sekuntia palata normaaliin toimintaan sen jälkeen, kun PoE-sammutustila on poistettu käytöstä.

K. Millaista tulovirtalähdettä Netway1E vaatii?

V. On suositeltavaa käyttää maadoitettua AC-johtoa ja luotettavaa maadoitettua pistorasiaa 115 VAC:n tulotehon syöttämiseksi 1.5 A virralla.K. Mikä on keskivälin tehosuutin?

A. Midspan-tehosuuttimet ovat PoE-laitteita, jotka yhdistävät ei-PoE-yhteensopivan kytkimen tai datapalvelimen PoE-yhteensopivaan laitteeseen (kuten IP-kameraan). Nämä injektorit lisäävät (tai syöttävät) virran Ethernet- tai datakaapeliin PoE-laitteiden virran syöttämiseksi ilman, että jokaista laitetta kytketään erillisellä virtalähteellä.

K. Kuinka pitkälle tehosuuttimet voivat toimia?

V. Keskijänne-injektori voi siirtää sekä tehoa että dataa virtalähteisiin laitteisiin enintään 100 metrin etäisyydellä.

K. Mitkä ovat keskivälin tehosuuttimien edut?

A. Midspan-tehosuuttimet toimittavat virtaa ja dataa virtalähteisiin laitteisiin luotettavammin, nopeammalla siirtonopeudella ja paremmalla suojauksella verrattuna WiFi-yhteensopiviin kameroihin. Nämä injektorit vähentävät myös suoraan virtalähteisiin laitteisiin liittyviä johdotuksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX NetWay1 Midspan Power Injector, Indoor Module, Muovi, Musta | AF2UBN 6XVD8 NetWay 1€100.85
ALTRONIX NetWay4BT Midspan Injector, PoE / PoE+ / Hi PoE -lähtö, 360 W, 5.5 A | CE6FVU NetWay4BT€1,593.58
ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W / portti | CE6FVV NetWay8MV€1,181.73
ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake | CE6FVW NetWay16V€1,564.06
ALTRONIX NetWay16MV 2.5A, 300W, 220VAC, 3-johtiminen maadoitettu johto | CE6FVX NetWay16MV€1,407.00
ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto | CE6FVY NetWay4ESK€1,080.55
ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V Sisäinen sulake, 150W | CE6FVZ NetWay8V€1,109.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay1E Midspan Injector, PoE / PoE+ / LTPoE++, sammutus, 115 VAC tulo
€481.45 / yksikkö