Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX NetWay1EV Single Port Injector, PoE / PoE+ / LTPoE++, sammutusliipaisin | CE6FWJ

ALTRONIX NetWay1EV Single Port Injector, PoE / PoE+ / LTPoE++, sammutusliipaisin

Varastossa
Tuote: CE6FWJ Malli: NetWay1EV

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMidspan-tehosuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Altronix NetWay1EV Hi-PoE midspan power injector on suunniteltu yhdistämään verkkokamera, IP-puhelimet ja langaton tukiasema verkkokytkimeen. Tämä keskialueen tehosuutin auttaa olemassa olevaa verkkoa tukemaan PoE:tä ja tarjoamaan vanhojen ei-PoE-kameroiden tai reunalaitteiden automaattisen havaitsemisen ja suojauksen. Tämä yksiporttinen injektori on parannettu keskivälin tehosuutin, joka tuottaa jopa 85 W tehoa LTPoE++ 70 W, 52.7 W ja 38.7 W yhteensopiville laitteille. Se on myös täysin yhteensopiva PoE (15 W) ja PoE+ (30 W) laitteiden kanssa. Altronix NetWay1EV Hi-PoE midspan tehosuutin saa virtansa IEC 320 -liittimen kautta (sijaitsee laitteen takana), jonka jännite on 115 VAC 1.5 A virralla. Siinä on RJ45-portti, joka lähettää dataa 4 parilla CAT5e tai sitä korkeampia rakenteellisia kaapeleita 10/100/1000 BaseT-nopeudella. Altronix NetWay1EV midspan tehoinjektorissa on lukuisia turvaominaisuuksia, kuten oikosulkusuojaus ja ylikuormitussuoja, manuaalinen PoE-sammutus, vanhojen ei-PoE-kameroiden/laitteiden automaattinen tunnistus- ja suojaustoiminto sekä portin, PoE- ja IP-linkin tilan LED-ilmaisimet. Tämä laite välittää tietoja Ethernet-/datakaapelin kautta, joka on jo paikallaan sen sijaan, että se asentaisi lisävirtapistorasioita jokaiselle laitteelle, mikä vähentää ylimääräistä johdotusta. Se voidaan asentaa seinälle tai hyllylle käytettäväksi sisätiloissa.

Käyttö:

Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) keskivälin injektori voidaan liittää virtalähteisiin laitteisiin, kuten PoE-kameroihin, kiinteisiin IP-kameroihin, VoIP-puhelimiin, langattomiin tukiasemiin, turvakameroihin ja verkkoon kytkettyihin äänilaitteisiin verkkolinkin etäisyyden pidentämiseksi toimistoissa, liikerakennuksissa ja teollisuustilat.

Ominaisuudet:

  • Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) midspan injektori on ihanteellinen tiedonsiirtoon 10 / 100 / 1000 Mbps nopeuksilla CAT5e-kaapeleilla tai korkeammilla kaapeleilla, mikä vähentää melua ja häiritsee signaalia.
  • Se tarjoaa täysin yhteensopivan ja taaksepäin yhteensopivuuden olemassa olevien virtalähteiden kanssa, kuten PoE (15 W) ja PoE+ (30 W).
  • Tämä NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) -suutin tukee myös LTPoE++-määriteltyjä 70 W, 52.7 W ja 38.7 W PD-yhteensopivia laitteita, mikä eliminoi tarpeen asentaa sähköinfrastruktuuria.
  • Se tarjoaa integroidun oikosulkusuojauksen ja ylikuormitussuojan käyttämällä matalajännitetuloa, jonka nimellisjännite on 230 VAC.
  • Altronix NetWay1EV Hi-PoE (Power over Ethernet) -suuttimessa on sisäänrakennettu PoE ja Power-LED-merkkivalo oikean toiminnan valvomiseksi.
  • Se toimii lämpötiloissa -20 - 49 astetta C (85 W teholla) ja -20 - 55 astetta C (55 W teholla).
  • Tätä midspan injektoria voidaan käyttää -304.8 - 609.6 metrin (-1000 - 2000 ft) korkeuksissa.
  • IEEE 802.3af -yhteensopiva NetWay1 PoE keskialueen tehosuutin on myös saatavana jopa 15 W:n turvallisen virran syöttämiseen Ethernetin kautta jokaiseen sisätilojen virtalähteeseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • 4-parista CAT5e tai uudempaa strukturoitua kaapelia voidaan käyttää Altronix NetWay1EV midspan injektorin kanssa virran ja datan (äänen, kuvan ja tekstin) siirtämiseen virtalähteisiin laitteisiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Altronix NetWay1EV keskivälin tehosuutin on CE (European Conformity) -yhteensopiva ja UL- ja cUL-listattu varmistaakseen käyttäjän turvallisuuden ja laitteen paremman suorituskyvyn.

Asennus:

  • Altronix NetWay1EV midspan injektori voidaan sijoittaa tai asentaa haluttuun paikkaan.
  • Sen mukana tulee maadoitettu AC-johto, joka voidaan kytkeä laitteen IEC 320 -liittimeen. Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. (Huomautus: Käyttäjän tulee varmistaa, että käytettäessä useita yksiköitä yksittäisten tyyppikilven nimellisarvojen summa ei saa ylittää syöttöpiirin nimellisarvoa. Älä liitä kytkimellä ohjattuun pistorasiaan.)
  • Liitä sitten strukturoitu kaapeli UL-luettelosta ethernet-kytkimestä tai videopalvelimesta RJ45-liittimeen, jossa on merkintä [IN], ja PoE-laitteesta laitteen RJ45-liittimeen, jossa on merkintä [OUT].
  • PoE ON ​​-merkkivalo syttyy osoittaen, että PoE-laite on päällä.
  • Jännite alueella 12 - 24 VAC tai 5 - 24 VDC syötetään manuaalisesti [PoE Shutdown] -merkittyyn tuloliittimeen tehosuuttimen syöttämän lähtötehon pysäyttämiseksi.
  • NetWay1EV-yksikkö alkaa syöttää virtaa normaalisti virtaa saaville laitteille, kun kytketty jännite on poistettu sammutusliittimestä.
  • (Huomautus: Paluu normaaliin toimintaan sammutuksesta voi kestää noin 4 sekuntia. Kun PoE-virta poistetaan, laitteet voivat edelleen esittää datasignaaleja strukturoidun kaapelin linjapareissa)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka PoE-keskivälisuutin toimii?

V. Käyttämällä PoE-suuttimia käyttäjä siirtää dataa ja tehoa ethernet-kaapelin kautta injektorin ja IP-kameran välillä samaan aikaan. Data siirtyy kytkimestä injektoriin, jolloin se syötetään IP-kameraan Ethernet-kaapelin kautta.

K. Mitkä ovat keskivälin tehosuuttimien edut?

A. Midspan-tehosuuttimet toimittavat virtaa ja dataa virtalähteisiin laitteisiin erinomaisella luotettavuudella, nopeammilla siirtonopeuksilla ja paremmalla suojauksella verrattuna WiFi-yhteensopiviin kameroihin. Nämä injektorit vähentävät myös suoraan virtalähteisiin laitteisiin liittyviä johdotuksia.

K. Voimmeko verkkokytkimen käyttää PoE:tä?

A. Power over Ethernet (PoE) kulkee kytkimien kautta, jotka voivat toimia molempiin suuntiin, sekä Powered Device (PD) että Power Sourcing Equipment (PSE) -laitteena. Tämä tarkoittaa, että kytkintä voidaan käyttää PoE:llä samalla, kun se tarjoaa virtaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALTRONIX NetWay1 Midspan Power Injector, Indoor Module, Muovi, Musta | AF2UBN 6XVD8 NetWay 1€100.85
ALTRONIX NetWay4BT Midspan Injector, PoE / PoE+ / Hi PoE -lähtö, 360 W, 5.5 A | CE6FVU NetWay4BT€1,593.58
ALTRONIX NetWay8MV Midspan Injector, 3-johtiminen maadoitettu johto, 30W / portti | CE6FVV NetWay8MV€1,181.73
ALTRONIX NetWay16V Midspan Injector, 2.5A, 300W, 220VAC, 5A/250V sulake | CE6FVW NetWay16V€1,564.06
ALTRONIX NetWay16MV 2.5A, 300W, 220VAC, 3-johtiminen maadoitettu johto | CE6FVX NetWay16MV€1,407.00
ALTRONIX NetWay4ESK Midspan Injector Kit, 4 porttia, 3 johdin maadoitettu johto | CE6FVY NetWay4ESK€1,080.55
ALTRONIX NetWay8V Midspan Injector, 1.8A, 5A/250V Sisäinen sulake, 150W | CE6FVZ NetWay8V€1,109.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX NetWay1EV Single Port Injector, PoE / PoE+ / LTPoE++, sammutusliipaisin
€447.48 / yksikkö