ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Tee matala lyijy messinki


Suodattaa
Perusaine: Messinki , Rungon materiaali: Matala lyijy messinki , Temp. Alue: -65 - 250 astetta F
TyyliMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
700071-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
Tarjouspyyntö
A
700071-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
A
700071-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€18.61
B
700084-060604
7/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€21.50
A
700071-0604
7/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€28.18
B
700084-080806
9/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€56.36
B
700084-101006
9/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€57.16
B
700064-14
13120 psi-7 / 8 "€111.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?