LEESON Automotive Duty Motors, kolmivaiheinen, TEFC, C Face, jäykkä pohja


Leeson C-face -automoottorit tarjoavat lisätehoa käynnistyksen aikana maksimaalisen vääntömomentin saavuttamiseksi. Ne sopivat ihanteellisesti keskisuurille ja suurille vääntömomenteille kuljettimessa, ruuvikäytössä, ilmanvaihdossa ja pumppusovelluksissa.

Suodattaa
Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: TENV , Kehys: 56C , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Voitelu: Polyrex EM , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 3 , Kierto: REV , Tyyppi: TS , Jännite: 230 / 460
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWMaks. Ympäristön lämpötilaPower FactorRPMPalvelukerroinHinta (ei alv)
A
LM25135
1.2 / .61/4.187655012001.0€233.52
B
LM25153
2 / 11/3.2464052.936001.15€183.14

Toimintamekanismi

  • Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
  • Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Ominaisuudet

  • Leeson-automoottorit toimitetaan jäykällä alustalla asennuksen helpottamiseksi.
  • Näissä kolmivaiheisissa laitteissa on ylisuuri, täysin tiivistetty liitäntäkotelo tehokkaaseen toimintaan vaativissa olosuhteissa.
  • Niissä on valurautainen runkorakenne, joka takaa erittäin kestävän suorituskyvyn.
  • Nämä yksiköt tarjoavat jatkuvaa toimintaa jopa 3600 rpm:n nopeuksilla.
  • Ne on varustettu TEFC-kotelolla, joka mahdollistaa kylmän ilman virtauksen moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen.
  • Nämä F-luokan eristetyt yksiköt tuottavat jopa 3 hv vääntömomentin 60 Hz:n virtalähteellä.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL
  • NEMA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on TEBC- ja TEFC-moottoreilla?

Täysin suljetut puhallinjäähdytteiset (TEBC) moottorit ovat käytännössä identtisiä TEFC-moottoreiden kanssa sillä poikkeuksella, että moottorin runko jäähdytetään erillisellä rungolle sijoitetulla puhaltimella akseliin asennetun tuulettimen sijaan.

Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

  • Yksivaiheinen moottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimisjohtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Sähkö virtaa 3 erillisen johtimen kautta.

Mitä luokan F eristys tarkoittaa?

Näissä moottoreissa on F-luokan eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan F eristetyt moottorit kestävät enintään 105 celsiusasteen lämpötilaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?