Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1214 Joustava pakkauskoukku, 22 tuuman kokonaispituus | AG8YAP 33HJ74

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1214 joustava pakkauskoukku, 22 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AG8YAP Malli: AX1214Ristiviite: 33HJ74
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
€85.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauskoukku
Kärki Dia.5 / 8 "
Korkeus4 4 / 5 "
Pituus23 "
numero5
TyyppiJoustava
Käytetty11/16" ja suuremmat pakkauskoot
Leveys3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1214 -pakkauskoukku, joka soveltuu pakkausten poistamiseen tiivistepakkauksista
    • Joustava haavanaran varsi ja korkkiruuvityyppinen terä, jolla pääset nopeasti esteiden ja vaikeasti saavutettavien tilojen ympärille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1210 Joustava pakkauskoukku, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€21.70
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1211 Joustava pakkauskoukku, 11 tuuman kokonaispituus | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€24.60
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1212 Joustava pakkauskoukku, 15 tuuman kokonaispituus | AG8YAM 33HJ72 AX12123 / 8 "14 "€29.51
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1213 Joustava pakkauskoukku, 19 tuuman kokonaispituus | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€57.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1215 Joustava pakkauskoukku, 30 tuuman kokonaispituus | AG8YAQ 33HJ75 AX12151"30 1 / 3 "€115.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1214 joustava pakkauskoukku, 22 tuuman kokonaispituus
€85.12 / yksikkö