Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1215 Joustava pakkauskoukku, 30 tuuman kokonaispituus | AG8YAQ 33HJ75

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1215 Flexible Packing Hook, 30 Inch Overall Length

Varastossa
Tuote: AG8YAQ Malli: AX1215Ristiviite: 33HJ75
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
€154.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauskoukku
Kärki Dia.1"
Korkeus4 4 / 5 "
Pituus30 1 / 3 "
numero6
TyyppiJoustava
Käytetty1" ja suuremmat pakkauskoot
Leveys3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)79.5
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1215 -pakkauskoukku ihanteellinen pakkausten poistamiseen tiivistepakkauksista
    • Ominaisuudet: teräs T-kahva maksimaaliseen pitoon ja joustava haavanaran akseli ja korkkiruuvityyppinen terä, jolla pääset nopeasti esteiden ja vaikeasti saavutettavien tilojen ympärille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1210 Joustava pakkauskoukku, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€29.43
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1211 Joustava pakkauskoukku, 11 tuuman kokonaispituus | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€32.80
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1212 Joustava pakkauskoukku, 15 tuuman kokonaispituus | AG8YAM 33HJ72 AX12123 / 8 "14 "€39.65
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1213 Joustava pakkauskoukku, 19 tuuman kokonaispituus | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€75.67
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1214 Joustava pakkauskoukku, 22 tuuman kokonaispituus | AG8YAP 33HJ74 AX12145 / 8 "23 "€113.60

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1215 Flexible Packing Hook, 30 Inch Overall Length
€154.48 / yksikkö