Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1211 Joustava pakkauskoukku, 11 tuuman kokonaispituus | AG8YAL 33HJ71

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1211 joustava pakkauskoukku, 11 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AG8YAL Malli: AX1211Ristiviite: 33HJ71
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
€24.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauskoukku
Kärki Dia.15 / 16 "
Korkeus3 8 / 9 "
Pituus11 "
numero2
TyyppiJoustava
Käytetty11/32" ja suuremmat pakkauskoot
Leveys2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1211 -pakkauskoukku, joka on tarkoitettu pakkausten poistamiseen pakkauksista
    • Ominaisuudet: joustava haavanaran varsi ja korkkiruuvityyppinen terä, jolla pääset nopeasti esteiden ympärille ja vaikeasti tavoitettavissa oleviin tiloihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1210 Joustava pakkauskoukku, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€21.70
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1212 Joustava pakkauskoukku, 15 tuuman kokonaispituus | AG8YAM 33HJ72 AX12123 / 8 "14 "€29.51
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1213 Joustava pakkauskoukku, 19 tuuman kokonaispituus | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€57.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1214 Joustava pakkauskoukku, 22 tuuman kokonaispituus | AG8YAP 33HJ74 AX12145 / 8 "23 "€85.12
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1215 Joustava pakkauskoukku, 30 tuuman kokonaispituus | AG8YAQ 33HJ75 AX12151"30 1 / 3 "€115.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1211 joustava pakkauskoukku, 11 tuuman kokonaispituus
€24.60 / yksikkö