Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1213 Joustava pakkauskoukku, 19 tuuman kokonaispituus | AG8YAN 33HJ73

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1213 joustava pakkauskoukku, 19 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AG8YAN Malli: AX1213Ristiviite: 33HJ73
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
€57.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauskoukku
Kärki Dia.1 / 2 "
Korkeus4 4 / 5 "
Pituus19 "
numero4
TyyppiJoustava
Käytetty9/16" ja suuremmat pakkauskoot
Leveys3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1213 -pakkauskoukku, joka on tarkoitettu pakkausten poistamiseen pakkauksista
    • Korkkiruuvityyppinen kärki ja joustava haavanaran akseli nopeaan pääsyyn esteiden ja vaikeasti saavutettavissa olevien tilojen ympärille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1210 Joustava pakkauskoukku, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | AG8YAK 33HJ70 AX12107 / 32 "7 1 / 5 "€21.70
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1211 Joustava pakkauskoukku, 11 tuuman kokonaispituus | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€24.60
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1212 Joustava pakkauskoukku, 15 tuuman kokonaispituus | AG8YAM 33HJ72 AX12123 / 8 "14 "€29.51
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1214 Joustava pakkauskoukku, 22 tuuman kokonaispituus | AG8YAP 33HJ74 AX12145 / 8 "23 "€85.12
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1215 Joustava pakkauskoukku, 30 tuuman kokonaispituus | AG8YAQ 33HJ75 AX12151"30 1 / 3 "€115.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1213 joustava pakkauskoukku, 19 tuuman kokonaispituus
€57.39 / yksikkö