ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Joustavat pakkauskoukut


Allpaxin joustavilla tiivistekoukuilla on joustava rakenne, joka mahdollistaa pääsyn esteiden ympärille ja vaikeapääsyisille alueille tiivisteiden poistamiseksi tiivisteholkeista. Näissä koukuissa on karkaistua työkaluteräksistä korkkiruuvimaiset kärjet, jotka tarjoavat tasaisen, nestemäisen liikkeen. Niissä on T-muotoinen kahva ...leveämpi pito verrattuna syvälle poikkeaviin haaroihin. Niissä on joustava kierretty lanka-akseli, joka siirtää pyörivän liikkeen sujuvasti mutkissa ja kaarteissa.Lue lisää

Suodattaa
Tyyppi: Joustava
TyyliMalliKärki Dia.PituusHinta (ei alv)
A
AX1215
1"30 1 / 3 "€154.48
B
AX1213
1 / 2 "19 "€75.67
C
AX1212
3 / 8 "14 "€39.65
D
AX1214
5 / 8 "23 "€113.60
E
AX1210
7 / 32 "7 1 / 5 "€29.43
F
AX1211
15 / 16 "11 "€32.80

Ominaisuudet

  • Nämä pakkauskoukut sopivat ihanteellisesti tiivisteiden poistamiseen tiivistelaatikoista.
  • Niissä on teräksinen T-kahva, joka takaa maksimaalisen pidon.
  • Joustava kierretty akseli ja korkkiruuvityyppinen kärki mahdollistavat nopean pääsyn esteiden ja vaikeapääsyisten tilojen ympärille.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Allpaxin joustavia pakkauskoukkuja kannattaa käyttää?

  • Säästää työvoimaa, kun pakkaus poistetaan tiivisteholkeista
  • Joustavassa akselissa on kierretty teräsvaijerirakenne, joka mukautuu helposti tiukkoihin työolosuhteisiin

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?