Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1210 Joustava pakkauskoukku, 7 1/2 tuuman kokonaispituus | AG8YAK 33HJ70

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1210 joustava pakkauskoukku, 7 1/2 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AG8YAK Malli: AX1210Ristiviite: 33HJ70
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
€21.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkauskoukku
Kärki Dia.7 / 32 "
Korkeus3"
Pituus7 1 / 5 "
numero1
TyyppiJoustava
Käytetty1/4" ja suuremmat pakkauskoot
Leveys2 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allpax AX1210 -pakkauskoukku, joka soveltuu pakkausten poistamiseen tiivistepakkauksista
    • Sisältää korkkiruuvityyppisen kärjen ja joustavan haavanaran, joka helpottaa uuttamista vaikeasti saavutettavista tiloista ja nopean pääsyn esteiden ympärille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.PituusHinta
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1211 Joustava pakkauskoukku, 11 tuuman kokonaispituus | AG8YAL 33HJ71 AX121115 / 16 "11 "€24.60
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1212 Joustava pakkauskoukku, 15 tuuman kokonaispituus | AG8YAM 33HJ72 AX12123 / 8 "14 "€29.51
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1213 Joustava pakkauskoukku, 19 tuuman kokonaispituus | AG8YAN 33HJ73 AX12131 / 2 "19 "€57.39
ALLPAX TIIVISTELEIKKAUSJÄRJESTELMÄT AX1214 Joustava pakkauskoukku, 22 tuuman kokonaispituus | AG8YAP 33HJ74 AX12145 / 8 "23 "€85.12
ALLPAX TIIVISTELEIKKURIJÄRJESTELMÄT AX1215 Joustava pakkauskoukku, 30 tuuman kokonaispituus | AG8YAQ 33HJ75 AX12151"30 1 / 3 "€115.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1210 joustava pakkauskoukku, 7 1/2 tuuman kokonaispituus
€21.70 / yksikkö