80/20 75-3619-6 Bhscs-vasaramutteri - 6 kpl pakkaus

  • Malli: 75-3619-6

  • Tuotenumero: AE4EWH

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRH7

Varastossa
€ 17.18 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 17.18/ yksikkö
Qty:
€ 17.18

Tuotteen tiedot:

materiaaliHiiliteräs
eräBHSCS ja vasaramutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 75-3619-6 Bhscs-vasaramutteri - 6 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa